Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite™ Production Hand Pad 8447, 152 mm x 228 mm, A VFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8580-7000120942
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000120942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad 3m
handpad
Scotch-Brite™ Production Hand Pad 8447, 152 mm x 228 mm, A VFN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.