Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUTO 79600 ArcticFlex | Arbeitshandschuhe gegen Kälte | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TEUTO 79600 ArcticFlex | Arbeitshandschuhe gegen Kälte | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
TEUTO 79600 ArcticFlex | Arbeitshandschuhe gegen Kälte | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
TEUTO 79600 ArcticFlex | Arbeitshandschuhe gegen Kälte | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-79600-8/M
Hersteller:
     MRUK
Herst.-Nr.:
     79600-8/M
EAN/GTIN:
     4250472306742
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh

TEUTO 79600 ArcticFlex | Arbeitshandschuhe gegen Kälte | Gr. M | Verfügbare Größen S-XXL

Ein moderner Handschuh zum Schutz vor mechanischen Risiken, der sich durch sein wärmendes Frottee-Futter bestens für Arbeiten in sehr kalten Umgebungen eignet.

Eigenschaften

  • Rundgestriktes 13-Gauge Trikot aus hochelastischem Polyester
  • 10-Gauge Frottee-Innenhandschuh aus gebürstetem Acryl
  • Hervorragende Passform
  • Anschmiegsam und wärmend
  • Doppelte Hightech-Latexbeschichtung für optimale Griffigkeit bei maximaler Feinfühligkeit
  • Exzellenter Trocken- und Nassgriff
  • Feuchtigkeitsresistente Handinnenflächen

Anwendungsgebiete

  • Baugewerbe
  • Öffentliche Dienste
  • Gartenbau / Forst- Agrarwirtschaft
  • Logistik/Lagerwesen
  • Klimatechnik
  • Metallverarbeitende Industrie
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
8/M
Obermaterial:
Latex
Silikongehalt:
silikonfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Acryl, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 3,164* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,47*
€ 27,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MRUK
79600-9/L
ab € 15,93*
Ähnlich
MRUK
79600-7/S
ab € 15,90*
Ähnlich
MRUK
79600-10/XL
ab € 15,83*
Ähnlich
MRUK
79600-11/XXL
ab € 15,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.