Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus 13G Polyester, Strickbund | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: weiß/gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-901300-7
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     901300-7
EAN/GTIN:
     4018949901070
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus 13G Polyester, Strickbund | Größe: 7 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: weiß/gelb

Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitril Beschichtung

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
7 / 6 - 12
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Nitril
Normen:
EN 388;4121X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
4 / 1 / 2 / 1 / X
Food:
Ja
Besonderheiten:
dreiviertelgetaucht
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,17004*
€ 13,89*
12 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,39004*
Lager 8580
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,77004*
€ 14,70*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,28008*
€ 14,6133
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,11004*
€ 14,41095
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,77004*
€ 11,62635
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,81417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.