Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus 13G Polyester, Strickbund | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: weiß/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuhe Erfurt Gr. 9
Artikel-Nr.:
     8580-901300-9
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     901300-9
EAN/GTIN:
     4018949901094
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Arbeitshandschuh 3/4-Nitril aus 13G Polyester, Strickbund | Größe: 9 | Verfügbare Größen: 6 - 12 | Farbe: weiß/gelb

Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitril Beschichtung

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
9 / 6 - 12
Kat:
II
Gauge:
13
Material:
Polyester
Beschichtung:
Nitril
Normen:
EN 388;4121X;
Abrieb / Schnitt / Reiß / Stich TDM:
4 / 1 / 2 / 1 / X
Food:
Ja
Besonderheiten:
dreiviertelgetaucht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 0,77*
€ 1,15*
12 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,19*
Lager 8580
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,22*
2 Tage
72
12
€ 8,50*
ab € 0,89*
€ 1,27*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,86*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,45*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,65*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,40*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.