Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchrollenspender/Innenabwicklung – Kunststoff Weiss Profi abschliessbar Maße: 220 x 210 x 310 Rollenmaß Ø: 205 & B: 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchrollenspender/Innenabwicklung – Kunststoff Weiss Profi abschliessbar Maße: 220 x 210 x 310 Rollenmaß Ø: 205 & B: 200
Handtuchrollenspender/Innenabwicklung – Kunststoff Weiss Profi abschliessbar Maße: 220 x 210 x 310 Rollenmaß Ø: 205 & B: 200
Handtuchrollenspender/Innenabwicklung – Kunststoff Weiss Profi abschliessbar Maße: 220 x 210 x 310 Rollenmaß Ø: 205 & B: 200
RMV Logo
Artikel-Nr.:
     8580-RMV20.004
Hersteller:
     RMV Cleaning Products
Herst.-Nr.:
     RMV20.004
EAN/GTIN:
     7081446068888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Handtuchrollenspender/Innenabwicklung – Kunststoff Weiss Profi abschliessbar Maße: 220 x 210 x 310 Rollenmaß Ø: 205 & B: 200

 

Das Produkt besteht aus schlagfestem Kunststoff und ist dadurch lange haltbar - Schlagfester und robuster Kunststoff

Mit seinen Abmessungen von 220 x 310 x 210 mm (B x H x T) ist der Papierhandtuchspender für Handtuchrolle mit Innenabrollung geeignet.

Abschließbar, incl. Befestigungsmaterial (Schrauben u. Dübel )

Maße: BxHxT 220 x 310 x 210 mm

Farbe: weiß

Weitere Informationen:
Maße:
22 x 21 x 31 cm
Gewicht:
1,1 kg
Geeignet für:
Handtuchrolle mit Innenabrollung
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Tuchspender, Rollenpapierspender, Handtuchrollenhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
95
€ 6,95*
ab € 18,13*
€ 25,76*
3 Tage
7
€ 5,00*
ab € 18,69*
€ 25,78*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.020
ab € 31,94*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.019
ab € 25,82*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.003
ab € 43,31*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.011
ab € 29,03*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.012
ab € 25,88*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.002
ab € 14,36*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.022
ab € 122,54*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.021
ab € 111,52*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.015
ab € 16,68*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.007
ab € 12,46*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.008
ab € 12,45*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.001
ab € 10,54*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.010
ab € 18,77*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.005
ab € 7,49*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV20.006
ab € 7,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.