Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
geowissenschaftliche Bücher - englischsprachig
>
Artikel
The Vascular Flora of the Bosco della Mesola Nature Reserve (Northern Italy)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783030634148
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783030634148
EAN/GTIN:
9783030634148
Suchbegriffe:
Geowissenschaften-Bücher
Geowissenschaftsbücher
geowissenschaftliche Bücher - engli...
geowissenschaften bücher
The Bosco della Mesola represents one of the few remnants of coastal woodlands in Italy. A nature reserve was established in this area in 1977. No detailed checklists of the vascular flora of the nature reserve have been compiled since then. So, there was an urgent need to fill this gap. This book contains a critical updated checklist of the vascular flora in the Bosco della Mesola Nature Reserve. It also allows quantitative comparisons with a previous checklist dating back to the 1960s in order to detect temporal changes in the vascular flora over 60 years. We believe that this book represents a milestone for scientists and all people involved in nature conservation and management in this area and in similar territories in other countries. The readerships can also include high-school students and non-professional botany amateurs.
Weitere Informationen:
Author:
Alessandro Alessandrini; Giampaolo Balboni; Lisa Brancaleoni; Renato Gerdol; Giovanni Nobili; Mauro Pellizzari; Filippo Piccoli; Michele Ravaglioli
Verlag:
Springer International Publishing
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Geowissenschaften
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Biodiversity; Check-list; Coastal Forest; conservation; Nature Management; Po Delta Park; Wetlands
,
Biodiversity
,
Bosco della Mesola
,
Check-list
,
Coastal Forest
,
Conservation
,
Flora
,
Nature Management
,
Po Delta Park
,
Wetlands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen