Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Sprach- und Literaturwissenschaftsbücher - englischsprachig
>
Artikel
Modes of Co-reference as an Indicator of Genre
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783039100521
Hersteller:
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Herst.-Nr.:
9783039100521
EAN/GTIN:
9783039100521
Suchbegriffe:
Bücher über Sprachwissenschaft
Sprach-, Literaturwissenschaftsbüch...
Sprach- und Literaturwissenschaftsb...
sprach- und literaturwissenschaftsb...
The Author: Wendy Swanson (born in 1961 in Aurora, Illinois, USA) earned a B.A. in German from Wheaton College, Illinois and holds a Lic. phil. degree in English and German from the University of Basel. She completed her doctoral studies in English linguistics in April 2002 and is currently teaching at the Bezirksschule Zofingen and lecturing at the Schule für Angewandte Linguistik in Zurich.
Weitere Informationen:
Author:
Wendy Swanson
Verlag:
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Sprache:
eng
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
>
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Weitere Suchbegriffe:
Komparatistik
,
Literaturwissenschaft (vergleichende)
,
Sprachwissenschaft / Komparatistik
,
Vergleichende Literatur- u. Sprachwissenschaft
,
Rede (Anleitung)
,
Rhetorik (Anleitung)
,
Bedeutung (semantisch) / Bedeutungslehre
,
Semantik
,
anaphora versus cataphora
,
co-reference linked to language use
,
Diskursanalyse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen