Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Kunstbücher - englischsprachig
>
Artikel
(e)Pedagogy - Visual Knowledge Building
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783039106097
Hersteller:
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Herst.-Nr.:
9783039106097
EAN/GTIN:
9783039106097
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - englischsprachig
bücher über kunst
The Editor: Stefan Sonvilla-Weiss, born 1961 in Wels, Austria. Since 2003 he is professor and head of the international M.A.-programme ePedagogy Design - Visual Knowledge Building at the University of Art and Design Helsinki.
Weitere Informationen:
Author:
Stefan Sonvilla-Weiss
Verlag:
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Sprache:
eng
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Didaktik
,
Unterricht / Didaktik
,
Informationstechnologie
,
IT
,
Technologie / Informationstechnologie
,
Kommunikationswissenschaft
,
Kunst
,
Kunsterziehung
,
Kunstunterricht
,
artAufsatzsammlung; Bildung; education; Mediapedagogy; NeueMedien; NewMedia; pedagogy; Sonvilla; Visualknowledgebuilding; Weiss
,
Art education
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen