Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Sprach- und Literaturwissenschaftsbücher - englischsprachig
>
Artikel
Radical Fictions
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783039109340
Hersteller:
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Herst.-Nr.:
9783039109340
EAN/GTIN:
9783039109340
Suchbegriffe:
Bücher über Sprachwissenschaft
Sprach-, Literaturwissenschaftsbüch...
Sprach- und Literaturwissenschaftsb...
sprach- und literaturwissenschaftsb...
The Author: Nick Bentley read English and History and took an M.A. in twentieth-century British fiction at Keele University where he now lectures in English Literature and Cultural Theory. He gained his doctorate on 1950s British fiction in 2001. He has held previous posts at Birmingham University, the Open University and Staffordshire University. His main research interests are in critical theory and twentieth-century literature, especially in the interconnections between postmodernism, postcolonialism and post-World War II British fiction.
Weitere Informationen:
Author:
Nick Bentley
Verlag:
Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Sprache:
eng
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft
>
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissenschaft
Weitere Suchbegriffe:
Anthropologie
,
Britannien
,
Brite
,
Britisch
,
Großbritannien
,
Cultural Studies
,
Kulturwissenschaften
,
Wissenschaft / Kulturwissenschaften
,
Literaturwissenschaft
,
class; Englishness; Fifties; Geschichte1950-1960; Identität(Motiv); Ideologie; LiteraryCriticism; realism; roman
,
1950s
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen