| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783070030030 Herst.-Nr.: 9783070030030 EAN/GTIN: 9783070030030 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Geheimrezept für Klasse 3 Dieses Übungsheft für Mathematik sollte in keinem Kinderzimmer von Drittklässlerinnen und Drittklässlern fehlen. Rechnen mit Robotern? Ja klar! Der kleine Roboter zeigt, wie es geht: Mit dem 10-Minuten-Trainer ,,Fit in der Grundschule - Rechnen bis 1000" wird Ihr Kind in der 3. Klasse im Handumdrehen zum Mathe-Ass.Warum ist das so? Das Erfolgsrezept bei Fit in der Grundschule heißt ,,Kleine Übung, große Wirkung". Das Übungsheft strukturiert die wesentlichen Inhalte fürs Rechnen im Zahlenraum bis 1000 in übersichtliche Doppelseiten. Innerhalb von ca. 10 Minuten kann ein Themenbereich wiederholt, geübt und gefestigt werden. So gibt es Übungen zu:vom Hunderter zum TausenderAddition und Subtraktion bis 1000schriftliche Addition und SubtraktionMultiplikation und Division bis 1000mit Größen rechnenund vieles mehr ...Am Ende jeder Doppelseite können coole Erfolgssticker mit Roboter-Motiven von den Kindern eingeklebt werden, damit klar ist: Diese Übung habe ich geschafft! Das motiviert zusätzlich, die Seiten zu bearbeiten und sich zu belohnen.Weshalb sollten Eltern den 10-Minuten-Trainer ,,Fit in der Grundschule" kaufen? Das Übungsheft hilft, Mathe nicht nur zu pauken, sondern auch zu verstehen. Das macht Spaß und unterstützt den Erfolg in der 3. Klasse. Das Heft kann zuhause in tägliche kleine Lerneinheiten integriert werden und lässt genug Raum für Freizeit und Entspannung. So fühlt sich das regelmäßige Üben gar nicht schlimm an und hilft beim Verbessern der Noten!Außerdem gibt es ein Eltern-Spezial zum Download mit nützlichen Tipps und Checklisten sowie direkt im Heft einen Lösungsteil zur Kontrolle der Aufgaben. Unser Tipp: Selbstkontrolle stärkt die Freude am Lernen - also lassen Sie Ihre Kinder einfach zuerst selbst prüfen, ob das Ergebnis stimmt! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Tanja Blumberg | Verlag: | Westermann Lernwelten GmbH | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mathematik / Lernhilfe Grundschule, Fit in der Grundschule, Trainingsbuch, Übungsheft, Rechenregeln, Addition und Subtraktion, vom Hunderter zum Tausender, Schriftliche Addition und Subtraktion, Multiplikation und Division, Rechnen mit Größen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |