| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783322802095 Herst.-Nr.: 9783322802095 EAN/GTIN: 9783322802095 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Korrekturfaktoren für Abweichungen vom Mittelwert der Bauleistungspreise.- LB 000 Baustelleneinrichtung.- STLB 000 Baustelleneinrichtung; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 000 Baustelleneinrichtung; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungsbeschreibungen mit Einheitspreisen, Lohnanteilen, Stoffanteilen.- LB 001 Gerüstarbeiten.- STLB 001 Gerüstarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 001 Gerüstarbeiten; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungs-beschreibungen mit Einheitspreisen, Lohnanteilen, Stoffanteilen.- LB 002 Erdarbeiten.- STLB 002 Erdarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 002 Erdarbeiten; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungs-beschreibungen mit Einheitspreisen, Lohnanteilen, Stoffanteilen.- LB 003 Landschaftsbauarbeiten.- STLB 003 Landschaftsbauarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 003 Landschaftsbauarbeiten; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungs-beschreibungen mit Einheitspreisen, Lohnanteilen, Stoffanteilen.- LB 004 Landschaftsbauarbeiten; Pflanzen.- STLB 004 Landschaftsbauarbeiten;Pflanzen; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 004 Landschaftsbauarbeiten; Pfllanzen; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungs-beschreibungen mit Einheitspreisen.- LB 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen.- STLB 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 005 Brunnenbauarbeiten und Aufschlussbohrungen; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungsbeschreibungen mit Einheitspreisen, Lohnanteilen, Stoffanteilen.- LB 006 Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten.- LB 006 Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 006 Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungsbeschreibungen mit Einheitspreisen, Lohnanteilen, Stoffanteilen.- LB 008Wasserhaltungsarbeiten.- STLB 008 Wasserhaltungsarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 008 Wasserhaltungsarbeiten; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungsbeschreibungen mit Einheitspreisen.- LB 009 Entwässerungskanalarbeiten.- STLB 009 Entwässerungskanalarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 009 Entwässerungskanalarbeiten; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungsbeschreibungen mit Einheitspreisen, Lohnanteilen, Stoffanteilen.- LB010 Dränarbeiten.- STLB 010 Dränarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW010 Dränarbeiten; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungsbeschreibungen mit Einheitspreisen.- LB 011 Abscheideranlagen, Kleinkläranlagen.- STLB 011 Abscheideranlagen, Kleinkläranlagen; Standard-Leistungsbeschreibungen.- LB 080 Straßenbauarbeiten, Straßen, Wege und Plätze.- STLB 080 Straßenbauarbeiten, Straßen, Wege und Plätze; Standard-Leistungsbeschreibungen.- AW 080 Straßenbauarbeiten, Straßen, Wege und Plätze; Auswahlpositionen aus Standard-Leistungsbeschreibungen mit Einheitspreisen.- LB 085 Rohrvortrieb.- STLB 085 Rohrvortriebsarbeiten; Standard-Leistungsbeschreibungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Martin Mittag | Verlag: | Vieweg & Teubner | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bau und umwelttechnik, Ausschreibung, Wettbewerb (Ausschreibung), Bau / Baukosten, Bau / Bauwirtschaft, Bauwirtschaft, Ausschreibung; Baupreis; Bauprodukte; Baustellen; Baustelleneinrichtung; Bautechnik; Bauwirtschaft; Bohrung; DIN 276; Rohrvortrieb; Standardleistungsbeschreibung, Baupreis, Baupreise, Bauprodukte, Baustellen, Baustelleneinrichtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |