| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783322832405 Herst.-Nr.: 9783322832405 EAN/GTIN: 9783322832405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder.- DIN 18300 Erdarbeiten.- DIN 18301 Bohrarbeiten.- DIN 18302 Brunnenbauarbeiten.- DIN 18303 Verbauarbeiten.- DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Preßarbeiten.- DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten.- DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten.- DIN 18307 Druckrohrleitungsarbeiten im Erdreich.- DIN 18308 Dränarbeiten.- DIN 18309 Einpreßarbeiten.- DIN 18310 Sicherungsarbeiten an Gewässern, Deichen und Küstendünen.- DIN 18311 Naßbaggerarbeiten.- DIN 18312 Untertagebauarbeiten.- DIN 18313 Schlitzwandarbeiten mit stützenden Flüssigkeiten.- DIN 18314 Spritzbetonarbeiten.- DIN 18315 Verkehrswegebauarbeiten; Oberbauschichten ohne Bindemittel.- DIN 18316 Verkehrswegebauarbeiten; Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln.- DIN 18317 Verkehrswegebauarbeiten; Oberbauschichten aus Asphalt.- DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten; Pflasterdecken, Plattenbeläge und Einfassungen.- DIN 18319 Rohrvortriebsarbeiten.- DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten.- DIN 18325 Gleisbauarbeiten.- DIN 18330 Mauerarbeiten.- DIN 18331 Beton- und Stahlbetonarbeiten.- DIN 18332 Naturwerksteinarbeiten.- DIN 18333 Betonwerksteinarbeiten.- DIN 18334 Zimmer-und Holzbauarbeiten.- DIN 18335 Stahlbauarbeiten.- DIN 18336 Abdichtungsarbeiten.- DIN 18338 Dachdeckungs-und Dachabdichtungsarbeiten.- DIN 18339 Klempnerarbeiten.- DIN 18349 Betonerhaltungsarbeiten.- DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten.- DIN 18351 Fassadenarbeiten.- DIN 18352 Fliesen-und Plattenarbeiten.- DIN 18353 Estricharbeiten.- DIN 18354 Gußasphaltarbeiten.- DIN 18355 Tischlerarbeiten.- DIN 18356 Parkettarbeiten.- DIN 18357 Beschlagarbeiten.- DIN 18358 Rolladenarbeiten.- DIN 18360 Metallbauarbeiten.- DIN 18361 Verglasungsarbeiten.- DIN 18363 Maler-und Lackierarbeiten.- DIN 18364 Korrosionsschutzarbeiten anStahl- und Aluminiumbauten Korrschutz.- DIN 18365 Bodenbelagarbeiten.- DIN 18366 Tapezierarbeiten.- DIN 18367 Holzpflasterarbeiten.- DIN 18379 Raumlufttechnische Anlagen.- DIN 18380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen.- DIN 18381 Gas-, Wasser- und Abwasser-Installationsanlagen innerhalb von Gebäuden.- DIN 18382 Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden.- DIN 18384 Blitzschutzanlagen.- DIN 18385 Förderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteige.- DIN 18386 Gebäudeautomation.- DIN 18421 Dämmarbeiten an technischen Anlagen.- DIN 18451 Gerüstarbeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Walter Winkler; Peter Fröhlich | Verlag: | Vieweg & Teubner | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aluminium; Ausschreibung; Automatisierung; Einheit; Einheiten; Regelung; Umbau; DIN; DIN 18299; Gebäude, Abrechnung, Aluminium, Ausschreibung, Automatisierung, Bauleistungen, DIN, DIN 18299, Einheit, Einheiten, Gebäude |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |