Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlernkurs: Schreiben wie ein Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783347535527
Hersteller:
     tredition
Herst.-Nr.:
     9783347535527
EAN/GTIN:
     9783347535527
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
bücher über kunst
Ein Sprichwort sagt: ,,Schreiben besteht zu 10 % aus Talent und zu 90 % aus Schweiß." (Oder Fleiß.) Das bedeutet: Gute Texte kann man ,,machen" und eine ,,gute Schreibe" kann man lernen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist: üben, üben, üben. :-) In diesem Selbstlernkurs möchte ich Ihnen die Werkzeuge dafür an die Hand geben. Lernen Sie, wie ein Profi schreibt. Konkret stehen folgende Themen auf dem Programm: 1. Das Geheimnis des Erfolgs: Was macht einen guten Text aus? 2. Schreiben und Kommunizieren: Wie Sie mit Ihren Lesern reden und so besser schreiben. 3. Der Wortschatz I: Wie Sie die bildhaft-schöne Sprache pflegen und anschaulich schreiben. 4. Der Wortschatz II: Wie Sie mit Sprache spielen und abwechslungsreich schreiben. 5. Der Aufbau: Wie Sie Texte sauber konzipieren und nachvollziehbar schreiben. 6. Die innere Logik: Wie Sie durch den Text führen und flüssig schreiben. 7. Der Satzbau: Wie Sie klare Sätze gestalten und verständlich schreiben. 8. Der Einstieg: Wie Sie Texte kraftvoll beginnen und spannend schreiben. 9. Der Titel: Wie Sie Texten die richtigen Titel geben und anziehend schreiben. 10. Feilen und Schleifen: Wie Sie mit dem Messer arbeiten und straff schreiben. 11. Der Mut zur eigenen Stimme: Wie aus Lesern treue Fans werden. Anhang: Schlussformen.
Weitere Informationen:
Author:
Heike Thormann
Verlag:
tredition
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: schreiben, schreiben lernen, wie kann ich schreiben lernen, gut schreiben, gut schreiben lernen, wie kann ich gut schreiben, wie kann ich gut schreiben lernen, besser schreiben, besser schreiben lernen, wie kann ich besser schreiben, wie kann ich besser schreiben lernen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.