| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783347651296 Herst.-Nr.: 9783347651296 EAN/GTIN: 9783347651296 |
| |
|
| | |
| 100% de recetas - 0% de conversación - La promesa de Olsson Si te gustan las recetas deliciosas, este es tu libro: sin hablar, sólo platos deliciosos. Un libro -más de 60 recetas- que se puede disfrutar con la neurodermatitis sin remordimientos: 100% de sabor. La cocina respetuosa con la neurodermatitis no tiene por qué ser complicada. Para aliviar las consecuencias de la enfermedad a través de la nutrición, o al menos no empeorarlas, se necesitan los ingredientes y las recetas adecuadas. Este libro ayuda en este sentido con una colorida selección de los más diversos platos. La cocina epicúrea: Pruebe numerosas y originales ideas de recetas. Prepare en su cocina deliciosos aperitivos y platos principales en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué tal unos crepes al estilo indio para ese pecado intermedio? ¿Te apetece una cazuela de pollo con calabacines y espárragos? ¿Busca ideas de platos principales sabrosos para visitantes espontáneos que no dañen la piel? ¿Lo quieres para tu almuerzo en el trabajo? ...o simplemente relajarse y disfrutar de la comida recién hecha con sus seres queridos sin tener que cocinar dos y tres veces? Consíguelo ahora y disfruta de los alimentos aptos para la neurodermatitis. A los nuevos platos que no dañan la piel - Esto es lo que le espera: Muchas recetas, así que hay para todos los gustos. La alimentación sana y el disfrute sin restricciones ya no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Se acabaron los tentempiés ordinarios: los tentempiés también pueden diseñarse para que sean respetuosos con la piel. Incluso los cocineros novatos pueden recrear fácilmente la mayoría de las recetas, sin que los platos sean demasiado "simples". ¿A qué esperas? Empiece ahora mismo. Rápido - Delicioso - Agradable para la piel Weitere Informationen: | | Author: | Astrid Olsson | Verlag: | tredition | Sprache: | spa |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanischsprachige Ernährungsratgeber, ratgeber ernährung, nutrición para la neurodermatitis, guía de neurodermatitis, libro de cocina de la neurodermatitis, libro de neurodermatitis, dieta para la neurodermatitis, nutrición y neurodermatitis, nutrición neurodermatitis niños, libro sobre la rosácea, nutrición para la psoriasis, neurodermatitis en niños, neurodermatitis niños |
| | |
| |