| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783347710900 Herst.-Nr.: 9783347710900 EAN/GTIN: 9783347710900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % recept - 0 % prat - Olsson-löftet Om du gillar läckra recept är det här boken för dig - inget snack, bara läckra rätter. En bok - över 60 recept - kan avnjutas med neurodermitis utan ånger - 100 % smak. Neurodermitisvänlig matlagning behöver inte vara komplicerad. För att lindra konsekvenserna av sjukdomen med hjälp av näring, eller åtminstone inte förvärra dem, behöver du rätt ingredienser och recept. Den här boken hjälper till med ett färgstarkt urval av de mest varierande rätterna. Det epikyriska köket: Prova många originella receptidéer. Framkalla läckra snacks och huvudrätter i ditt kök på nolltid. Vad sägs om crêpes i indisk stil för den där mellanliggande synden? Är du sugen på en kycklinggryta med zucchini och sparris? Letar du efter smakliga huvudrättsidéer för spontana besökare som är hudvänliga? Vill du ha den till ditt lunchpaket på jobbet...? ...eller bara koppla av och njuta av nylagad mat med dina nära och kära utan att behöva laga mat två eller tre gånger? Skaffa den nu och njut av neurodermatitvänlig mat! Nu kan du börja med nya, hudvänliga rätter - det här är vad som väntar dig: Många recept, så det finns något för alla. Hälsosam mat och fritt nöje behöver inte längre vara något som utesluter varandra. Inga vanliga snacks längre - snacks kan också utformas så att de är snälla mot huden. Även nybörjare kan lätt återskapa de flesta av recepten - utan att rätterna är alltför "enkla". Vad väntar du på? Kom igång direkt! Snabbt - gott - hudvänligt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Astrid Olsson | Verlag: | tredition | Sprache: | swe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: näring för neurodermitis, guide till neurodermitis, kokbok om neurodermitis, neurodermatit bok, neurodermatit diet, näring och neurodermitis, näringsneurodermi hos barn, bok om rosacea, kost för psoriasis, neurodermitis hos barn, en bok om psoriasis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |