| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783347717220 Herst.-Nr.: 9783347717220 EAN/GTIN: 9783347717220 |
| |
|
| | |
| "Heet, heet, baby" met top hitte - heerlijk grillen op 700-900 graden. Grillen hoeft niet lang te duren of ingewikkeld te zijn. Vooral wanneer u heet wilt grillen, gaat er niets boven een krachtige grill met bovenverwarming. Snel en toch perfect van smaak: Probeer tal van smakelijke receptideeën uit. Tover op uw barbecuefeest precies die gerechten tevoorschijn, van prachtige wildgerechten tot vegetarische lekkernijen, die uw gasten zullen bekoren. Wat dacht je van zelfgemaakte spareribs? Wil je een ongewoon aardbeien yoghurt gin dessert? Op zoek naar lekkere ideeën voor de klassieke T-bone steak? Wilt u iets voor een klein tuinfeest of een snelle barbecue voor het avondeten? ...of gewoon een lekker visgerecht van de top-heat grill? Koop hem nu en grill op vol vermogen tot 800°C! In het verleden lachten houtskoolgrillers je alleen maar vermoeid toe als je niet een van hen was. Alleen een houtskoolgrill kan de hoogste temperaturen garanderen voor het perfecte grillresultaat. Maar die dagen zijn voorbij: dankzij de grill met bovenwarmte. Verwarm de grill, klaar, af: Je kunt alle ingrediënten in gewone supermarkten krijgen. Vlees, vis, vegetarisch - het is er allemaal. Klassieke, maar ook ongewone gerechten. Grillen vegetarisch? Geen probleem. Bijvoorbeeld met de lekkere fetagerechten. Barbecuemuffen, nieuwkomers maar ook tophitteveteranen komen aan hun trekken met de receptkeuze. Word vandaag nog een top-heat griller - want alles onder de 700°C is gewoon "opwarmen"... Waar wacht je nog op? Download het eBook nu met één klik of bestel de gedrukte versie en verwen uzelf binnenkort met de beste grillrecepten voor de bovenwarmte. Hot! Hotter! Top Heat! Weitere Informationen: | | Author: | Kent Heidenstam | Verlag: | tredition | Sprache: | dut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratgeber ernährung, gasbarbecue van de hoogste hitte, steak grill 800, bovenverhitting grill, 800 graden grill, beefer kookboek, meator beefer, beefer accessoires, otto wilde grillers, steak grill 800 graden, 800 graden de biefstuk, bovenverhitting grill 800 graden |
| | |
| |