| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783347718098 Herst.-Nr.: 9783347718098 EAN/GTIN: 9783347718098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Delicioso asado a 800 °C/1500 °F Asar a la parrilla no tiene por qué llevar mucho tiempo ni ser complicado. Especialmente cuando se quiere asar en caliente, nada se puede comparar con una potente parrilla de alta temperatura. Rápido y a la vez sabroso: Pruebe numerosas y sabrosas ideas de recetas. Prepare los platos exactos que impresionarán a sus invitados en su fiesta de barbacoa, desde impresionantes platos de venado hasta delicias vegetarianas. ¿Qué tal unas costillas caseras? ¿Un postre de ginebra con yogur y fresas? ¿Busca ideas sabrosas para el clásico filete T-bone? ¿Debe ser para la pequeña fiesta en el patio trasero o "sólo un bocado rápido" de la parrilla para la cena? ...o simplemente un buen plato de pescado de la parrilla de calor superior/alto? ¡Pídalo ahora y ase con toda la potencia hasta 800 °C/ 1500 °F! En el pasado, los parrilleros de carbón simplemente se reían de usted si no pertenecía a ellos. Sólo una parrilla de carbón podía garantizar las más altas temperaturas para un resultado de asado perfecto. Pero esos días han terminado: gracias a la parrilla de calor superior/alto calor. Enciende la parrilla, listo, ya: Puedes conseguir todos los ingredientes en los supermercados convencionales. Carne, pescado, vegetariano: todo está ahí. Tanto los clásicos como los platos fuera de lo común. ¿Asado vegetariano? No hay problema: por ejemplo, con los sabrosos platos de feta. Los aficionados a la barbacoa, los recién llegados y también los veteranos de la alta temperatura se benefician de esta selección de recetas. Empiece a convertirse en un asador de alta temperatura hoy mismo, porque todo lo que esté por debajo de 700 °C/1400 °F es sólo "calentamiento"... Caliente - Más caliente - ¡Caliente! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Kent Heidenstam | Verlag: | tredition | Sprache: | ita |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ernährungsratgeber - italienischsprachig, parrilla de calor superior, parilla a gas, barbacoa de gas weber, barbacoa a gas, barbacoa, barbacoa libro, recetas de barbacoa, weber barbacoa gas, barbacoa veggie, bbq recetas, libro de cocina a la parrilla |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |