Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körpersprache Techniken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783347777866
Hersteller:
     tredition
Herst.-Nr.:
     9783347777866
EAN/GTIN:
     9783347777866
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologie bücher
KÖRPERSPRACHE TECHNIKEN: Mit diesen Techniken lernst Du Menschen lesen wie ein Profi! SEI ERFOLGREICHER MIT KÖRPERSPRACHE TECHNIKEN Mund ist zu, der Körper spricht! Du suchst effektive Techniken, um im Berufsleben und bei der Partnersuche charmant erfolgreicher zu werden? Mit diesen Techniken bekommst Du jede Frau/Mann Hier werden Techniken aufgedeckt, die von Profis verwendet werden! Kommt Dir das bekannt vor? Du siehst immer die gleichen Personen, die erfolgreich im Beruf und bei Frauen/ Männern sind? Damit ist jetzt Schuss! Du bekommst nun goldwerte Techniken an die Hand, die Du ab sofort in Deinem Leben anwenden kannst. Was Du in diesem Buch lernst: ? Smalltalk wird zu Deinen Stärken gehören. ? Power Posen ? 80% der kommunikativen Wirkung ist Körpersprache ? Ängste und Verliebtheit erkennen ? Lippen lesen ? Sexuelles Interesse - Körpersignale ? Interesse für Dich als Mensch - Signale ? Nutze die Körpersprache, Deutungen und Power Posen zu Deinem Vorteil ? Techniken, mit denen Du andere überzeugst und für dich gewinnst! ? Techniken, mit denen andere von Dir abhängig werden Diese GEHEIMEN und ultra-starken TECHNIKEN wurden in Studien und von professionellen Speakern als erfolgreich nachgewiesen! Für wen dieses Buch nichts ist? ? Personen, die glauben, dass sie alles erreicht haben. ? Personen, die von sich glauben, dass Sie alles kennen und wissen. Wie Du dieses Buch lesen kannst? o Mit der kostenlosen Kindle-App für eBooks kannst Du dieses eBook auch ohne Kindle-Reader auf Deinem PC, Smartphone oder Tablet lesen. 100% Geld-Zurück-Garantie! o Wenn Du mit dem Buch nicht zufrieden sein solltest, dann kannst Du es innerhalb von 7 Tagen an Amazon zurückgeben und bekommst den vollen Kaufpreis erstattet. o Dein Risiko ist gleich Null. Ein wichtiger Hinweis zum Taschenbuch. Das Taschenbuch wird in schwarzweiß gedruckt. Die Bilder im Taschenbuch müssen leider verkleinert werden. Da sich die Kosten des Buches sonst ca. vervierfachen würden. Als Ausgleich bekommst Du das eBook gratis in Farbe und bester Bildqualität dazu. Scrolle nach oben und klicke auf den ,,JETZT KAUFEN" Button!
Weitere Informationen:
Author:
Leo Weiß
Verlag:
tredition
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Zeit, Augen, Hand, Frau, Wissen, Blick, Angst, Oft, Moment, Recht, Finden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.