| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783347814318 Herst.-Nr.: 9783347814318 EAN/GTIN: 9783347814318 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100 % recept - 0 % prat - Olsson-löftet Om du gillar läckra recept har du kommit till rätt ställe - inget prat, bara läckra rätter. Perfekt för dig som vill bidra till att stärka kroppens immunförsvar med hjälp av alkalisk näring, utan att göra avkall på matglädjen. En bok - över 90 recept - alkalisk och bra för kroppen - 100 % smak. Laga alkalisk mat och stödja immunförsvaret i processen? Det är möjligt! För att stärka kroppens försvar med hjälp av näring behöver du bara rätt ingredienser och recept. Den här boken hjälper till med ett färgstarkt urval av olika rätter. Det njutbara basköket: Prova många originella receptidéer. Framkalla läckra mellanmål, drycker, soppor och huvudrätter på nolltid. Vad sägs om en papayasallad för mellanmålen? Är du sugen på en hallonsmoothie med mandelmjölk? Letar du efter läckra huvudrättsidéer för spontanbesökare som förblir basiska? Vill du ha något gott till ditt lunchpaket på jobbet? ...eller vill du bara koppla av och njuta av nylagad mat med dina nära och kära utan att behöva acceptera några kompromisser när det gäller hälsan? Skaffa den nu och stärk ditt försvar på ett alkaliskt sätt! Vidare till nya, alkaliska rätter - det är vad som väntar dig: Många recept, så det finns något för alla. Hälsosam mat och obegränsat nöje behöver inte längre vara något som utesluter varandra. Inga vanliga mellanmål längre - mellanmål kan också vara basiska. Även nyblivna kockar kan lätt följa majoriteten av recepten - utan att rätterna blir alltför "enkla". Vad väntar du på? Börja genast! Alkaliska recept som ett bidrag till att upprätthålla och stärka kroppens egna försvar är den idealiska kökskompisen. Snabbt - gott - alkaliskt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Astrid Olsson | Verlag: | tredition | Sprache: | swe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stärka immunförsvaret, stärka immunförsvaret barn, immunförsvaret matlagning, immunförsvaret näring, immunförsvaret bok, kokbok om immunförsvaret, immunförsvaret boost juice, stärka immunförsvaret naturligt, bygga upp immunförsvaret |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |