| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783384037367 Herst.-Nr.: 9783384037367 EAN/GTIN: 9783384037367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sudoku Großdruck für Erwachsene - 100 Sudoku für stundenlangen Spielspaß - ein Rätsel pro Seite - Großdruck dank großen Rätseln und Druck im A4-Format - Gehirnjogging für jede Altersgruppe - Logisches Denkvermögen spielerisch verbessern - Sämtliche Lösungen im Anhang Gehirnjogging für die Grauen Zellen Mit 100 Sudokus ist für jeden Rätselliebhaber stundenlanger Spielspaß garantiert. Das beliebte Logikspiel aus Japan ist ein idealer Zeitvertreib für zwischendurch. Jedes einzelne Rätsel fordert Ihre grauen Zellen heraus und lässt Sie spielerisch Ihre Kombinationsgabe und Ihr logisches Denkvermögen verbessern. Schwierigkeitsstufe Schwer für erfahrene Rätsel-Freunde Da dieses Buch Rätsel der Schwierigkeitsstufe Schwer enthält, ist es ideal für Fortgeschrittene und Sudoku-Profis geeignet. Jugendliche können hiermit ihre Konzentrationsfähigkeit und ihr logisch-problemlösendes Denkvermögen steigern. Auch erfahrenere Spieler werden Entspannung und Ablenkung beim Lösen der Rätsel finden. Dank des größeren Drucks von einem Sudoku pro Seite sind die Rätsel auch für Senioren und Menschen mit Sehschwäche geeignet. Sollten Sie bei einem Sudoku nicht weiterkommen und Hilfe bei der Lösung benötigen, so finden Sie auf den letzten Seiten sämtliche Auflösungen. Lösen Sie sämtliche 100 Zahlenrätsel und werden Sie zu einem wahren Sudoku-Meister. Ideales Geschenk zu jeder Jahreszeit Mit einem Sudoku-Buch als Geschenk machen Sie nie etwas falsch. Ob nun an Feiertagen, zum Geburtstag oder zwischendurch: Sudoku-Liebhaber werden sich stets über neue Herausforderungen freuen. Schenken Sie sich selbst oder Ihren Liebsten viele Stunden der Ablenkung und Knobelfreude. Klicken Sie nun auf ,,Jetzt Kaufen" und machen Sie sich oder einem geliebten Menschen eine riesengroße Freude. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Miriana Snow | Verlag: | tredition | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur, Rätselheft für Erwachsene, großdruck sudoku senioren, geschenke für senioren, rentner geschenk, ruhestand geschenk, geburtstagsgeschenk oma, rätsel für opa, rätselbuch für erwachsene, logikrätsel für erwachsene, beschäftigung für erwachsene |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |