| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783384044785 Herst.-Nr.: 9783384044785 EAN/GTIN: 9783384044785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das perfekte Handbuch für den Fotorucksack! Lange hat die Sony-Fangemeinde auf ein neues Spitzenmodell der Alpha-APS-C-Serie warten müssen. Im Juli 2023 war es dann endlich so weit und die Alpha 6700 erblickte das Licht der Welt. Die handliche 26 Megapixel-Kamera bietet dem anspruchsvollen Hobbyfotografen viele automatisierte Funktionen und lässt trotzdem kreativen Freiraum für manuelle Einstellmöglichkeiten. Bei den Konfigurationsmöglichkeiten macht die Alpha 6700 keine halben Sachen: So stehen über 130 Funktionen bereit, die man auf die verschiedenen Tasten und Rädchen legen kann. In diesem Handbuch wird komplizierte Technik anschaulich und auf den Punkt erklärt, damit Sie Ihre Kamera auf einfachste Weise kennenlernen. Praktische Anleitungen helfen Ihnen bei der individuellen Konfiguration der Bedienelemente und Menüs, um die Handhabung im praktischen Einsatz zu erleichtern. Viele Anwendungsbeispiele sollen Sie zum Nachmachen auffordern, um den theoretischen Lernstoff auf einfache Weise zu vertiefen. QR-Codes im Text verlinken auf wichtige Webseiten, um zusätzliche Informationen abrufen zu können. Die Sony Alpha 6700 war über Wochen meine ständige Begleiterin auf vielen Kurztripps in Städte und Natur. Meine gesammelten Erfahrungen im Umgang mit der Kamera habe ich für Sie umfassend aufbereitet und in diesem Lesewerk zusammengetragen. Ziel ist es, die Alpha 6700 intuitiv und ohne Handbuch bedienen zu können, damit der Spaß an der Fotografie im Vordergrund steht. Aus dem Inhalt: o Das Handbuch zur Kamera vom Bestsellerautor o Einfach erklärt für den schnellen Einstieg o Alle Kameraeinstellungen im Setup vornehmen o Sonys oftmals kryptische Begrifflichkeiten verstehen o Bedienelemente individuell konfigurieren o Das Fn-Menü für Foto und Film anpassen o Einfacher Einstieg für bessere Aufnahmen o Exakt scharf stellen o Licht- und Farbstimmung beherrschen o Dynamik- und Kontrastumfang optimieren o Perfekt fotografieren in allen Belichtungsmodi o Einstellungen für Belichtungsreihen und Fokusreihe o Intervallaufnahmen, Zeitraffer und Timelapse o Den Blitz in jeder Situation sicher beherrschen o Kreativ Filmen: Praxistipps und Einstellungen o Audioaufnahmen, Mikrofone und Zubehör o Drahtlosverbindung zum Smartphone herstellen o Praxistipps mit vielen Beispielaufnahmen o Testcharts, Diagramme und Zubehörtipps Dieser Titel wird bewusst im Selfpublishing herausgegeben und im »print-on-demant« produziert. Das Buch wird also nicht tausendfach »auf Halde« gedruckt, sondern nur in der real angeforderten Stückzahl. Dieses Verfahren spart wertvolle Ressourcen und ermöglicht es außerdem, den Inhalt stets aktuell zu halten. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil für Sie! Bitte bringen Sie etwas Geduld mit, da die Wartezeit von der Bestellung bis zur Auslieferung länger ist, als bei den vorproduzierten Büchern aus der Druckerei. Da beim Self-Publishing in der Regel keine hohen Lagerbestände geführt werden, kann im Online-Buchhandel manchmal der Hinweis »nicht lieferbar« oder »zur Zeit nicht am Lager« erscheinen. Sobald Sie Ihre Bestellung aufgegeben haben, wird der aktuelle Liefertermin angegeben. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Michael Nagel; Esther Oldenburg | Verlag: | tredition | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fotografie, Alpha 6700, Das Kompendium, Sony Alpha 6700, Michael Nagel Buchautor, Das Nachschlagewerk zur Alpha 6700, Das Handbuch zur Alpha 6700, Das kompakte Handbuch zur Kamera, Lerne deine Alpha 6700 kennen!, Mehr Spaß mit der Alpha 6700 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |