| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783384087317 Herst.-Nr.: 9783384087317 EAN/GTIN: 9783384087317 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In meinem Buch "Skizzenbuch meiner Pressearbeit" gebe ich Ihnen einen persönlichen Einblick in die aufregenden Ereignisse der 1980er Jahre in meiner Heimatgemeinde Namborn. Als langjähriger Pressemitarbeiter über das Saarland hinaus, habe ich über 38 Jahre lang meine enge Bindung zu meinem Heimatort bewahrt. Dieses Buch, der erste von zwei geplanten Bänden, präsentiert auf 112 Seiten und mit insgesamt 180 originalen Pressefotos einen beinahe lückenlosen fotografischen Streifzug durch die Veranstaltungen der Großgemeinde Namborn. Diese Aufnahmen, während meiner umfangreichen Pressetätigkeit entstanden, bilden ein einzigartiges visuelles Archiv und lassen die 1980er Jahre in Namborn lebendig werden. Trotz meiner langen Zeit außerhalb des Heimatorts habe ich stets meine Wurzeln bewahrt und diese mit großer Hingabe dokumentiert. Als Pressemitarbeiter für verschiedene Zeitungsverlage und Fachmagazine habe ich meinen Beitrag zur regionalen und überregionalen Berichterstattung geleistet. Mein Engagement für Qualität stand dabei im Mittelpunkt, sei es bei der schnellen Lieferung von druckfähigen Fotos an Redaktionen oder bei der sorgfältigen Entwicklung der Fotonegative in meinem eigenen Fotolabor. Mein Buch ist nicht nur ein bedeutender Beitrag zur Regionalgeschichte, sondern spiegelt auch meinen Anspruch an die Qualität meiner Fotos wider. Das wertige Hardcover-Buch im Format 240 x 170 Millimeter präsentiert zum Teil auch ganzseitige Fotos, alles originale Abzüge von den Negativen aus meinem umfangreichen Foto-Archiv . Tauchen Sie ein in diese visuelle Zeitreise und lassen Sie sich von den besonderen Momenten der 1980er Jahre in Namborn verzaubern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Joachim Ferrang; Joachim Ferrang | Verlag: | tredition | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Namborn,, Geschichtsinteressierte, Fotografie-Enthusiasten, Pressefotos, Pressefotografie, Journalisten, Foto-Journalisten, Kunstliebhaber, Regionalgeschichte, Skizzen meiner Pressearbeit, Pressebilder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |