| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783403067061 Herst.-Nr.: 9783403067061 EAN/GTIN: 9783403067061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Erst- und Zweitklässler*innen für religiöse Inhalte zu begeistern, klappt am besten mit Spiel und Spaß. Je besser sich die kleinen Schulanfänger*innen mit den Themen des Religionsunterrichts identifizieren und sich an selbst durchgeführte Übungen erinnern können, desto höher ist auch der nachhaltige Lerneffekt. Mit den Materialien dieses Bandes schaffen Sie es, die Inhalte spielerisch zu wiederholen und zu festigen. Dieser Band bietet Ihnen mehr als 60 altersgerechte Rätsel und Spiele als Kopiervorlagen. Ermuntern Sie Ihre Schüler*innen zu kleinen Rollenspielen zum Beginn der Unterrichtsstunde, lassen Sie sie knifflige Rätsel lösen, um ihre Konzentrationsfähigkeit zu fördern oder nutzen die Materialien zum Memoryspielen und Malen zum Ausklang einer Stunde als Belohnung. Sie haben alle Freiheiten, die Aufgabenblätter sind ohne Vorbereitung sofort einsetzbar. Zu jedem Themengebiet finden Sie eine kurze Übersicht, die Ihnen auf einen Blick zeigt, welche Arbeitsform empfohlen ist und welches Material zusätzlich benötigt wird. Weiterführende Hinweise geben nützliche Tipps zum schnellen Einsatz der Aufgabenblätter. Auf den letzten Seiten des Bandes erhalten Sie einen übersichtlichen Lösungsteil. - Die Schöpfung - miteinander umgehen - Feste feiern - Jesus kennenlernen - unsere Kirche - Geschichten aus der Bibel - über 60 Rätsel und Spiele - über 50 Kopiervorlagen - Lösungsteil Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Sandra Sommer | Verlag: | Auer Verlag in der AAP Lehrerwelt GmbH | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Religionsunterricht / Lehrermaterial, Themenvorschläge, Didaktik, Unterricht / Didaktik, 1. und 2. Klasse; Grundschule; Religion katholisch; Rätsel und Spiele, 1. und 2. Klasse, Rätsel und Spiele, Grundschule, Religion katholisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |