Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marseille 1940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783406814907
Hersteller:
     C.H.Beck
Herst.-Nr.:
     9783406814907
EAN/GTIN:
     9783406814907
Suchbegriffe:
Pädagogik-Bücher
Pädagogikbücher
Pädagogikbücher - deutschsprachig
pädagogik bücher
Juni 1940: Hitlers Wehrmacht hat Frankreich besiegt. Die Gestapo fahndet nach Heinrich Mann und Franz Werfel, nach Hannah Arendt, Lion Feuchtwanger und unzähligen anderen, die seit 1933 in Frankreich Asyl gefunden haben. Derweil kommt der Amerikaner Varian Fry nach Marseille, um so viele von ihnen wie möglich zu retten. Uwe Wittstock erzählt die aufwühlende Geschichte ihrer Flucht unter tödlichen Gefahren. Es ist das dramatischste Jahr der deutschen Literaturgeschichte. In Nizza lauscht Heinrich Mann bei Bombenalarm den Nachrichten von Radio London. Anna Seghers flieht mit ihren Kindern zu Fuß aus Paris. Lion Feuchtwanger sitzt in einem französischen Internierungslager gefangen, während die SS-Einheiten näherrücken. Sie alle geraten schließlich nach Marseille, um von dort einen Weg in die Freiheit zu suchen. Hier übergibt Walter Benjamin seinen letzten Essay an Hannah Arendt, bevor er zur Flucht über die Pyrenäen aufbricht. Hier kreuzen sich die Wege zahlreicher deutscher und österreichischer Schriftsteller, Intellektueller, Künstler. Und hier riskieren Varian Fry und seine Mitstreiter Leib und Leben, um die Verfolgten außer Landes zu schmuggeln. Szenisch dicht und feinfühlig erzählt Uwe Wittstock von unfassbarem Mut und größter Verzweiflung, von trotziger Hoffnung und Mitmenschlichkeit in düsterer Zeit. "Lieber Feuchtwanger, wir brauchen Mut heute. Wie viel Prozent Hoffnung geben Sie uns?" "Wie viel Hoffnung? Fünf Prozent."
Weitere Informationen:
Author:
Uwe Wittstock
Verlag:
C.H.Beck
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Marseille, Faschismus / Nationalsozialismus, Nationalsozialismus, Nazifizierung, Nazismus, Vierziger Jahre, Heinrich Mann, Hoffnung, Lion Feuchtwanger, Literaturgeschichte, Mitmenschlichkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 858
€ 2,50*
€ 24,30*
3 Tage
unbekannt
€ 2,95*
€ 24,30*
Preise: Lager 858
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 858
Versand: Lager 858
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,50*
ab € 25,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 858
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.