| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783428088201 Herst.-Nr.: 9783428088201 EAN/GTIN: 9783428088201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Inhaltsübersicht: Einleitung - Kapitel 1: Der Beweiswert einer Identifizierung mittels Stimmvergleichs: Identifizierung anhand der auf Tonträger fixierten Täterstimme - Identifizierung durch einen "Ohrenzeugen" - Kapitel 2: Die Rechtsprechung zu heimlichen Stimmvergleichen: Der Fall BGHSt 34, 39 ff. - AG Freiburg StrV 1988, 383 - BGHSt 40, 66 ff. - Kapitel 3: Die Bedeutung des nemo-tenetur-Grundsatzes für die Rechtmäßigkeit heimlicher Stimmvergleiche unter besonderer Berücksichtigung der ergangenen Rechtsprechung: Schutz vor Umgehungen des nemo-tenetur-Prinzips durch heimliche Ermittlungstätigkeit - Schutz vor Umgehungen des nemo-tenetur-Prinzips durch Täuschung - Zusammenfassung - Kapitel 4: Rechtmäßigkeit heimlicher, von den Strafverfolgungsorganen durchgeführter Stimmvergleiche: Stimmvergleiche bei vom Beschuldigten mit Dritten geführten Gesprächen ohne Wissen des Beschuldigten und seiner Gesprächspartner - Stimmvergleiche bei vom Beschuldigten mit Dritten geführten Gesprächen mit Wissen des Gesprächspartners des Beschuldigten - Stimmvergleiche bei von den staatlichen Ermittlern mit dem Beschuldigten geführten Gesprächen - Zusammenfassung - Kapitel 5: Rechtmäßigkeit heimlicher, von Privaten durchgeführter Stimmvergleiche: Möglicherweise verletzte Schutzvorschriften - Rechtfertigung tatbestandlicher Eingriffe - Zusammenfassung - Kapitel 6: Die Verwertung der gewonnenen Informationen: Die Verwertung der von den Strafverfolgungsorganen beschafften Informationen - Die Verwertung der von Privaten beschafften Informationen - Zusammenfassung - Kapitel 7: Zusammenfassung der Ergebnisse - Literaturverzeichnis - Sachwortregister Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Ulrike Ackemann | Verlag: | Duncker & Humblot | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rechtsbücher - deutschsprachig, allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig, rechtsbücher - deutschsprachig, Begründung / Beweis (juristisch), Beweis (juristisch), Ermittlungsverfahren, Verfahren (juristisch) / Ermittlungsverfahren, Strafverfahren, Verfahren (juristisch) / Strafverfahren, Strafprozess, Beweis (jurist.) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |