Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Medizinbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Basics Neurologie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783437422331
Hersteller:
Elsevier
Herst.-Nr.:
9783437422331
EAN/GTIN:
9783437422331
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig els...
medizinbücher - deutschsprachig
geb. 1977 in Schongau, Studium der Medizin an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in München Promotion im Fach Neurologie am Klinikum Großhadern bei Prof. Danek, Approbation im Januar 2006 2006 - 2009 Assistenzärztin an der Klinik für Neurologie, Universität Ulm 2009 - April 2012 Assistenzärztin an der Schön Klinik München Seit April 2012 Assistenzärztin am Isar-Amper-Klinikum München Ost, Erwerb der Zusatzbezeichnung "Suchtmedizinische Grundversorgung" August 2016: Anerkennung als Fachärztin für Neurologie
Weitere Informationen:
Author:
Marija Pinto
Verlag:
Urban & Fischer in Elsevier
Sprache:
ger
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Medizin
>
Ganzheitsmedizin
Weitere Suchbegriffe:
Innere Medizin
,
Medizin / Innere Medizin
,
Medizin / Studium, Prüfungen, Approbation, Berufe
,
Neurologie
,
Neurologie / Neurophysiologie
,
Neurophysiologie
,
Physiologie / Neurophysiologie
,
Medizin / Allgemeines, Einführung, Lexikon
,
Neurologie; Nervenheilkunde; Skript; Klausurvorbereitung; Prüfungsvorbereitung; Klinik; Grundlagen; Neurologie verstehen; Medizinstudium; 2. Staatsexamen
,
Nervenheilkunde
,
Skript
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen