Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Medizinbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Lehrbuch der traditionellen Thai-Massagetherapie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783437578113
Hersteller:
Elsevier
Herst.-Nr.:
9783437578113
EAN/GTIN:
9783437578113
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig els...
medizinbücher - deutschsprachig
wurde 1986 als Thai-Masseur ausgebildet im weltbekannten Tempel Wat Po, der traditionellen medizinischen Ausbildungsstätte in Bangkok. Er lernte als Privatschüler von Boontam Kitniyom, dem ersten Vorsitzenden der "Vereinigung zur Erhaltung und Förderung der Traditionellen Thai-Massage in Bangkok". Als Lehrer dieser Vereinigung lehrt er die Traditionelle Thai-Massage in Europa und in Thailand. arbeitet seit 1981 in unterschiedlichen naturheilkundlichen und psychotherapeutischen Einrichtungen, betreibt seit 1993 eine Praxis als Heilpraktiker und gründete das "Institut für Gesundheits- und Lebensberatung". Er erlernte die Thai-Massage bei Montien Patanant und bietet seit mehreren Jahren gemeinsam mit ihm Kurse und Ausbildungen in Traditioneller Thai-Massage an.
Weitere Informationen:
Author:
Hubert Möller; Montien Patanant
Verlag:
Urban & Fischer in Elsevier
Sprache:
ger
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Medizin
>
Zahnheilkunde
Weitere Suchbegriffe:
Massage
,
Massage / Selbstmassage
,
Selbstmassage
,
Medizin / Naturheilkunde, Volksmedizin, Alternativmedizin
,
Thaimassage; Manuelle Therapie; Ruesi-Selbstmassage; Thai-Ruesi-Selbstmassage; Massagetherapie; Selbstmassage; Thai-Massage
,
Thaimassage
,
Manuelle Therapie
,
Ruesi-Selbstmassage
,
Thai-Ruesi-Selbstmassage
,
Massagetherapie
,
Thai-Massage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen