| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783481045821 Herst.-Nr.: 9783481045821 EAN/GTIN: 9783481045821 |
| |
|
| | |
| Mit dem Komplett-Paket BKI Baupreise kompakt Neubau + Altbau 2024 erhalten Sie über 24.000 aktuelle Baupreise zu den wichtigsten Leistungsbereichen im Neu- und Altbau. Eine übersichtliche, nach 99 Leistungsbereichen geordnete Darstellung, bietet Ihnen eine optimale Vergleichsgrundlage. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen, bieten Ihnen die beiden Fachbücher die Möglichkeit einer besonders schnellen Baupreisrecherche - auch von unterwegs. Im Bereich der Bepreisung von Leistungsverzeichnissen, einer wichtigen Grundleistung nach HOAI 2013, erhalten Sie mit diesen Werken ebenfalls ein wertvolles Werkzeug. Die Ausgabe Neubau beinhaltet mehr als 13.000 Baupreise aus 48 Leistungsbereichen. Damit gehen Sie bei Baumaßnahmen vom Rohbau, Ausbau bis zur Gebäudetechnik auf Nummer sicher! Mit der Ausgabe Altbau greifen Sie auf über 11.000 Baupreise aus 51 Leistungsbereichen zu - von Abbruch- bis Trockenbauarbeiten. Das Komplett-Paket beinhaltet - nach den 99 Leistungsbereichen geordnet - die statistischen Baupreise zu Positionen mit Minimal-, Von-, Mittel-, Bis- und Maximalpreisen sowie erläuternde Stichworttexte und die zugehörigen Mengeneinheiten mit Angaben zur Kostengruppe nach DIN 276. So erhalten Sie eine hohe Kostensicherheit bei Ihrer Planung und die Regionalfaktoren erleichtern Ihnen zusätzlich die Anpassung der Preise an die einzelnen Regionen. Ihr Praxisnutzen im Überblick: - Einzigartig: Abgerechnete Baupreise auf dem neuesten Stand 2023/2024 - Sichere Prüfung von Bieterpreisen und Regiearbeiten - Regionale Kostensicherheit mit BKI Regionalfaktoren 2024 für jeden Stadt- und Landkreis in Deutschland - Teilung der Landkreise an Nord- und Ostsee in einen Insel- und einen Festlandanteil Mit neuen Baukosten-Regionalfaktoren 2024 für Österreich - Über 30 neue Baukosten-Regionalfaktoren 2024 für den Europa-Raum - Über 24.000 Baupreise 2024 zu allen wichtigen Positionen - Anpassung der Texte für Abbrucharbeiten, z. B. Differenzierung bei Schadstoffbelastungen - Mit Positionen und Baupreisen 2024 für Barrierefreies Bauen und für den Brandschutz Zusätzlich in Baupreise Neubau: - Mit neuen Positionen für Holzbau, z.B. Holzrahmen-, Holzständer- und Vollholzkonstruktionen - Neue Positionen im Bereich Technische Anlagen, z.B. mit Brennstoffbehälter für Pellets, Batteriespeicher bis 10kWh, Dezentrale Lüftung und Kanalventilatoren, Sanitärausstattungen - Neue Positionen im Bereich Freianlagen, z.B. mit Natursteinbelägen und Terrassenbelägen sowie Naturbordsteine Fachliche Anpassung der Texte Zusätzlich in Baupreise Altbau: - Neuer Leistungsbereich: Spezialtiefbauarbeiten - Erweiterung mit Wärmepumpen, wie z.B. die Absorptionswärmepumpe, zzgl. zu den Wärmepumpen die Wartung und Inbetriebnahme - Neue Photovoltaikanlagen bis 10kWp und Batteriespeicher - Erweiterung von Stundensätzen in den Gewerken in der Gebäudetechnik - Dezentrale Lüftungsgeräte in Außenwänden zur Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung - Neue Positionen zu Zäunen (Abbruch / Demontage / Wiedereinbau) - Neu: Stadtklimaresistente Straßenbäume - Neue Positionen zu Terrassenbelägen und versickerungsfähiger Plattenbelag Erweiterung bei den Positionen zu Gabionen und Trockenmauern Weitere Informationen: | | Author: | BKI Baukosteninformationszentrum | Verlag: | RM Rudolf Müller Medien GmbH & Co. KG | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bau und umwelttechnik, Bau / Bauberufe, Bauberuf, Architektur - Baukunst, Bau / Baukunst, Entwurf / Architektur, Altbau; Bauen im Bestand; Baukosten; Kalkulation; Neubau; Preisermittlung (Hoch- und Ti, Baukosten, Bauen im Bestand, Preisermittlung (Hoch- und Ti, Kalkulation, Altbau |
| | |
| |