Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Geschichtsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Die nationalsozialistische "Euthanasie"-Aktion "T 4" und ihre Opfer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783506765437
Hersteller:
Brill | Schöningh
Herst.-Nr.:
9783506765437
EAN/GTIN:
9783506765437
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Der vorliegende Band geht auf ein ein internationales Kolloquium in Heidelberg zurück, das 2006 Ergebnisse eines Projektes vorstellte, das die verschollen geglaubten psychiatrischen Krankenakten der Opfer der 'Aktion T4', der zentral organisierten Phase der Krankenmorde, erstmals systematisch untersucht. Zudem wurde der gegenwärtige Forschungsstand zu dieser ersten großen Massenvernichtungsaktion des NS-Regimes zusammengetragen.
Weitere Informationen:
Author:
Petra Fuchs; Wolfgang U. Eckart; Christoph Mundt; Volker Roelcke; Maike Rotzoll; Paul Richter; Gerrit Hohendorf; Helmut Bader; Thomas Beddies; Harald Binder; Bettina Brand-Claussen; Eva Brücker; Clemens Cording; Michael von Cranach; Herwig Czech; Klaus Dörner; Henry Friedlander; Uta George; Margret Hamm; Ingo Harms; Bojan Himmelreich; Annette Hinz-Wessels; Christine Dewitz; Ute Hoffmann; Marion Hulverscheidt; Uwe Kaminsky; Brigitte Kepplinger; Witold Kulesza; Georg Lilienthal; Wolfgang Neugebauer; Philipp Rauh; Babette Reicherdt; Martin Roebel; Bodo Rüdenburg; Stefanie Schmitt; Hans-Walter Schmuhl; Dietmar Schulze; Michael Simunek; Thomas Stöckle; Theodor Strohm; Sascha Topp; Michael Wunder; Ulrich Müller; Corinna Wachsmann; Elisabeth Reese; Petra Fuchs; Wolfgang U. Eckart; Christoph Mundt; Maike Rotzoll; Paul Richter; Gerrit Hohendorf
Verlag:
Brill | Schöningh
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Geschichte
>
Zeitgeschichte (1945 bis 1989)
Weitere Suchbegriffe:
Europa / Geschichte, Kulturgeschichte
,
Medizin / Geschichte
,
Deutsche Geschichte / Nationalsozialismus
,
Euthanasie
,
Europa; Europäische Geschichte; Geschichte; Geschichte der Medizin; Medizin
,
Europa
,
Europäische Geschichte
,
Geschichte
,
Geschichte der Medizin
,
Medizin
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen