Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Technikbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Grundzüge der Digitaltechnik
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783519022626
Hersteller:
Vieweg & Teubner
Herst.-Nr.:
9783519022626
EAN/GTIN:
9783519022626
Suchbegriffe:
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - deutschs...
allgemeine technikbücher
1 Einführung.- 1.1 Digitalisierung von Signalen.- 1.2 Digitale Information.- 1.3 A/D-und D/A-Conversion.- 1.4 Darstellung abgetasteter Systeme in der z-Ebene.- 1.5 Physikalischer Aufbau von Halbleitern in Planartechnik.- 2 Boolesche Algebra und ihre elektrische Realisierung.- 2.1 Verknüpfungen.- 2.2 Rechenregeln der Booleschen Algebra.- 2.3 Schaltungsreduktion.- 3 Schaltwerke.- 3.1 Flipflops (FF).- 3.2 Zweiflankengetriggerte Flipflops mit Zwischenspeicherung.- 3.3 Einflanken-getriggerte Flipflops.- 3.4 Flipflop-Schaltwerke.- 3 5 Zählschaltungen.- 3.6 Synchronisierschaltungen.- 4 Integrierte Halbleiterspeicher.- 4.1 Speicheraufbau.- 4.2 Festwertspeicher.- 4.3 RAM-Seicher.- 4.4 Der Assoziativspeicher CAM.- 4.5 Pufferspeicher.- 4.6 Ladungstransportspeicher.- 4.7 PLA-Speicher.- 4.8 Speicher-IC-Tabelle.- 5 Entwurf von Schaltketten.- 5.1 Grundeinheit eines Schaltwerks.- 5.2 Zahlendarstellungen.- 5.3 Addierer.- 5.4 Addierer-Schaltungen.- 5.5 Arithmetisch-Logische Einheit (ALU).- 5.6 Ausblick: Entwurf integrierter Systeme.
Weitere Informationen:
Author:
Siegbert Hentschke
Verlag:
Vieweg & Teubner
Sprache:
ger
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Technik
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Algebra
,
Digitaltechnik
,
Einheit
,
Entwicklung
,
Komplexität
,
Laplace-Transformation
,
Naturwissenschaft
,
Physik
,
Simulation
,
Steuerung
,
Systementwicklung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen