| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783519063865 Herst.-Nr.: 9783519063865 EAN/GTIN: 9783519063865 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1. Einführung.- 1.1 Wärmeleitung.- 1.2 Konvektion.- 1.3 Temperaturstrahlung.- 1.4 Wärmeübertragungs-Apparate.- 2. Wärmeleitung.- 2.1 Fourier-Gleichung.- 2.2 Stationäre, eindimensionale Wärmeleitung.- 2.3 Instationäre, eindimensionale Wärmeleitung.- 2.4 Übungsaufgaben.- 3. Konvektive Wärmeübertragung.- 3.1 Grundgleichungen der Thermofluidmechanik.- 3.2 Laminar durchströmte Kanäle.- 3.3 Turbulent durchströmte Kanäle.- 3.4 Grenzschichtgleichungen.- 3.5 Laminar überströmte Platte.- 3.6 Turbulent überströmte Platte.- 3.7 Querangeströmte Körper.- 3.8 Übungsaufgaben.- 4. Freie Konvektion an der vertikalen Platte.- 4.1 Grundlagen.- 4.2 Oberbeck-Boussinesq-Approximation.- 4.3 Wärmeübergang bei laminarer Strömung.- 4.4 Wärmeübergang bei turbulenter Strömung.- 4.5 Übungsaufgaben.- 5. Konvektiver Wärmeübergang in mehrphasigen Fluiden.- 5.1 Wärmeübergang beim Kondensieren.- 5.2 Wärmeübergang beim Sieden.- 5.3 Übungsaufgaben.- 6. Wärmestrahlung.- 6.1 Emission, Absorption und Reflexion.- 6.2 Gesetz von Kirchhoff.- 6.3 Der schwarze Körper.- 6.4 Wärmetransport durch Strahlung.- 6.5 Übungsaufgaben.- Anhang A: Lösungen der Übungsaufgaben.- Anhang B: Formelsammlung zur Wärmeübertragung.- Literatur.- Stichwortverzeichnis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Günter P. Merker; Christian Eiglmeier | Verlag: | Vieweg & Teubner | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: allgemeine technikbücher, Fernübertragung, Übertragung (physikalisch, technisch), Technik / Wärmetechnik, Wärme - Wärmetechnik, Konvektion; Temperaturstrahlung; Wärmeleitung; Wärmestrahlung, Konvektion, Temperaturstrahlung, Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmetransport, Wärmeübertragung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |