| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783519167099 Herst.-Nr.: 9783519167099 EAN/GTIN: 9783519167099 |
| |
|
| | |
| 1 Naturwissenschaftliche Grundlagen.- 1.1 Masse, Dichte und Gewichtskraft.- 1.2 Druck.- 1.3 Mechanik der Gase.- 1.4 Schall.- Aufgaben zu Abschnitt 1.1 bis 1.4.- 1.5 Wasser.- 1.6 Korrosion.- Aufgaben zu Abschnitt 1.5 und 1.6.- 2 Wärmelehre.- 2.1 Wärme und Temperatur.- 2.2 Spezifische Wärmekapazität.- 2.3 Zustandsänderung des Wassers.- 2.4 Wärmedehnung.- 2.5 Wärmeübertragung.- Aufgaben zu Abschnitt 2.1 bis 2.5.- 2.6 Wärmedurchgang.- Aufgaben zu Abschnitt 2.6.- 2.7 Wärmebedarfsberechnung für Gebäude.- Aufgaben zu Abschnitt 2.7.- 2.8 Temperaturmeßgeräte und Wärmezähler.- Aufgaben zu Abschnitt 2.8.- 3 Wärmeerzeugung.- 3.1 Brennstoffe und ihre Eigenschaften.- 3.2 Verbrennung.- 3.3 Verbrennungskennwerte.- 3.4 Lagerung flüssiger Brennstoffe.- Aufgaben zu Abschnitt 3.1 bis 3.4.- 3.5 Brenner.- Aufgaben zu Abschnitt 3.5.- 4 Warmwasserheizung.- 4.1 Zentralheizungssysteme.- 4.2 Wärmeerzeuger (Kessel).- Aufgaben zu Abschnitt 4.1 und 4.2.- 4.3 Heizräume und Abgasanlagen.- 4.4 Luft- und Abgasregelung.- Aufgaben zu Abschnitt 4.3 und 4.4.- 4.5 Sicherheitstechnische Ausrüstung nach DIN 4751.- Aufgaben zu Abschnitt 4.5.- 4.6 Wärmeübertragung.- Aufgaben zu Abschnitt 4.6.- 4.7 Rohrleitungen.- Aufgaben zu Abschnitt 4.7.- 4.8 Füllen, Entlüften und Entleeren.- Aufgaben zu Abschnitt 4.8.- 4.9 Umwälzen des Heizungswassers im Rohrnetz.- Aufgaben zu Abschnitt 4.9.- 5 Sonnenheizung, Wärmepumpen und Elektroheizung.- 5.1 Sonnenheizung.- 5.2 Wärmepumpen.- Aufgaben zu Abschnitt 5.1 und 5.2.- 5.3 Elektrische Warmwasser-Zentralheizung.- Aufgaben zu Abschnitt 5.3.- 6 Heißwasserheizung.- 6.1 Grundlagen.- 6.2 Heißwassererzeugung.- 6.3 Bauteile.- 6.4 Anfahren und Abstellen.- Aufgaben zu Abschnitt 6.- 7 Fernwärmeversorgung.- 7.1 Entwicklung und Bedeutung.- 7.2 Wärmeträger.- 7.3Wärmeerzeugung.- 7.4 Wärmeverteilung.- 7.5 Übergabestation und Hauszentrale.- Aufgaben zu Abschnitt 7.- 8 Dampfheizung.- 8.1 Physikalische Grundlagen.- 8.2 Niederdruckdampfheizung (NDD-Heizung).- Aufgaben zu Abschnitt 8.1 bis 8.2.4.- 8.3 Hochdruckdampfheizung (HDD-Heizung).- Aufgaben zu Abschnitt 8.2.5 bis 8.3.- 9 Wassererwärmungsanlagen (Brauchwassererwärmung).- 9.1 Anforderungen, Einteilung und Sicherheits technische Einrichtungen.- 9.2 Warmwasser-Bereitungssysteme.- 9.3 Rohrleitungen.- 9.4 Wasseraufbereitungsverfahren.- Aufgaben zu Abschnitt 9.- 10 Regeln und Steuern.- 10.1 Begriffe der Steuerungstechnik nach DIN 19226.- 10.2 Begriffe der Regelungstechnik nach DIN 19226.- 10.3 Einteilung der Regeleinrichtungen.- 10.4 Regler ohne Hilfsenergie.- Aufgaben zu Abschnitt 10.1 bis 10.4.- 10.5 Regler mit elektrischer Hilfsenergie für Heizungsanlagen.- 10.6 Stellglieder für Regel- und Steueranlagen.- Aufgaben zu Abschnitt 10.5 und 10.6.- 10.7 Digitale Regelung.- Aufgaben zu Abschnitt 10.7.- 11 Raumlufttechnik.- 11.1 Wärmephysiologische und hygienische Grundlagen.- 11.2 Aufgaben und Arten raumlufttechnischer Anlagen.- 11.3 Freie Lüftungseinrichtungen.- Aufgaben zu Abschnitt 11.1 bis 11.3.- 11.4 Raumlufttechnische Anlagen.- 11.5 Bauteile raumlufttechnischer Anlagen.- Aufgaben zu Abschnitt 11.4 und 11.5.- 11.6 Raumlufttechnische Einzelgeräte.- 11.7 Wärmerückgewinnungsanlagen.- 11.8 Raumlufttechnische Regeleinrichtungen.- Aufgaben zu Abschnitt 11.6 bis 11.8.- Bildquellenverzeichnis.- Sachwortverzeichnis. Weitere Informationen: | | Author: | Herbert Wiemann; Ulrich Eberle; Alfred Soherr | Verlag: | Vieweg & Teubner | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: allgemeine Schulbücher/Lernhilfen - deutschsprachig, berufsschulbücher, Heizungstechnik - Heizungsbau, Metall, DIN, Digitaltechnik, Entwicklung, Korrosion, Mechanik, Montage, Naturwissenschaft, Regelung, Regelungstechnik |
| | |
| |