Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführung in PASCAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783528033422
Hersteller:
     Vieweg & Teubner
Herst.-Nr.:
     9783528033422
EAN/GTIN:
     9783528033422
Suchbegriffe:
Bücher für Datenbanken - deutschspr...
Bücher zur Softwareentwicklung - de...
Datenbanken (Fachbücher)
Datenbankenbücher
0 Einleitung.- 0.1 Entwicklung von PASCAL.- 0.2 Einführende Beispiele.- 0.3 Schreibweisen.- 0.4 Testfragen.- 1 Einfache Standard-Typen und Read/write.- 1.1 Integer.- 1.2 Real.- 1.3 Char.- 1.4 Boolean.- 1.5 READ/WRIT.- 1.6 Testfragen.- 2 Programmkopf und Vereinbarungen.- 2.1 Label.- 2.2 Const.- 2.3 Type.- 2.4 Var.- 2.5 Procedure und Function siehe 6.- 2.6 Testfragen.- 3 AusdrÜcke und Anweisungen.- 3.1 Ausdrücke.- 3.2 Anweisungen.- 3.3 Testfragen.- 4 Mengen und Felder.- 4.1 Mengen.- 4.2 Felder.- 4.3 Packed.- 4.4 Testfragen.- 5 Verweisvariablen (POINTER) und Record-Strukturen.- 5.1 Verweisvariabl entypen und NEW.- 5.2 RECORD - Strukturen.- 5.3 Testfragen.- 6 Prozeduren und Bereichsschachtelung.- 6.1 Prozeduren.- 6·2 Bereichsschachte I ung.- 6.3 Testfragen.- 7 Dateien (FILE).- 7.1 Dateitypen..- 7.2 Externe Dateien..- 7.3 TEXT, vgl. A2.2/6.- 7.4 Standard- Dateien INPUT, OUTPUT siehe A2.6.- 7.5 Testfragen.- 8 Einige Erweiterungen (NON-STANDARD).- 8.1 Externe Prozedurvereinbarungen.- 8.2 Drucker- Kontrol I zeichen.- 8.3 Positionierbare Dateien.- 8.4 Zusätzliche Standard- Funktionen.- 8.5 Zusätzliche Standard- Routinen.- 8.6 Simulation quasiparall el er Prozesse.- 8.7 Testfragen.- 9.1-9 ÜBungsaufgaben.- A Anhang.- A1 Syntax-Diagramm.- A1.1 Digit, caoital and small letter, character etc.- A1.2 Comment, word symbol, symbol etc.- A1.3 Identifier, unsigned number, type etc.- A1.4 Variable, expression etc.- A1.5 Statement, block, program.- A2 Standard-Vereinbarungen.- A2.1 Standard- Konstanten.- A2.2 Standard- Typen.- A2.3 (Standard-) Operationen.- A2.3.1 Assignment.- A2.3·2 Arithmetic operations.- A2.3·3 Relational operations.- A2.3.4 Logical operations.- A2.3.5 Set ooerations.- A2.4 Standard- Funktionen.- A2.4.1 Arithmetic functions.- A2.4.2 Predicates.- A2.4.3 Transferfunctions.- A2.4.4 Further standard functions.- A2.5 Standard- Routinen.- A2.5.1 Dynamic allocation routines.- A2.5.2 Data transfer routines.- A2.5.3 File handling routines.- A2.5.4 The routine READ.- A2.5.5 The routine WRITE.- A2.6 Standard- Dateien.- A3.1-3 Standard-Syntaxfehlermeldungen.- L Literaturverzeichnis.- L1 Buchliteratur zu (Revised) PASCAL.- L2 Eine Auswahl von Algorithmen- und Aufgabensammlungen.- I1-12 Alphabetischer Index.
Weitere Informationen:
Author:
Harry Feldmann
Verlag:
Vieweg & Teubner
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Softwareentwicklung (Fachbücher), Softwareentwicklungsbücher, bücher für datenbanken - deutschsprachig, ALGOL; Algol 68; Algorithmen; Arithmetik; Funktion; Funktionen; Programmiersprache; Variable, ALGOL, Algol 68, Algorithmen, Arithmetik, Funktion, Funktionen, Pascal, Programmiersprache, Variable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.