| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783528047344 Herst.-Nr.: 9783528047344 EAN/GTIN: 9783528047344 |
| |
|
| | |
| 1 Die Aufgaben eines Netzes.- 2 Netzwerkarten.- 2.1 Öffentliche Netze.- 2.2 Lokale Netze.- 3 Die Verbindungsarten im Netz.- 3.1 Punkt-zu-Punkt-Verbindung (point-to-point-Connection).- 3.2 Mehrpunkt-Verbindung.- 4 Kabelarten.- 4.1 Twisted-Pair-Kabel (verdrillte Kupferkabel.- 4.2 Koaxial-Kabel.- 4.3 Ethernet-Kabel (yellow cable), der Transceiver.- 4.4 Glasfaserkabel.- 4.5 Polymethyl-Plastikfasern.- 4.6 Übertragung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen.- 4.7 ISDN-Kabel/IBFN-Kabel.- 4.8 Satelliten und Richtfunk.- 5 Betriebsarten der eingesetzten Kabel.- 5.1 Basisband-Verfahren.- 5.2 Breitband-System.- 5.3 Mischsysteme.- 6 Netzwerk-Topologien.- 6.1 Bus-Netz.- 6.2 Ring-Netz.- 6.3 Stern-Netz.- 6.4 Baum-Netz.- 6.5 Maschen-Netz/Misch-Systeme.- 7 Zugangsverfahren zum Netz/Netzwerk-Protokolle.- 7.1 CSMA/CD-Verfahren.- 7.2 Token-Verfahren.- 7.3 TCP/IP-Protokoll.- 7.4 SDLC/HDLC-Protokoll.- 7.5 XNS-Protokoll.- 7.6 NETBIOS-Schnittstelle.- 7.7 FDDI-Protokoll, das.- 8 Das ISO/OSI-Referenzmodell für offene Kommunikationssysteme.- 9 Aufbau und Funktion eines lokalen Netzwerkes.- 10 Bridges und Gateways.- 10.1 Bridges.- 10.2 Gateways.- 10.3 Interne und externe Brücken.- 10.4 Synchrone und asynchrone Datenfernübertragung (DFÜ).- 11. Die Aufgaben des File Servers im Netz.- 11.1 Die Netzwerk-Festplatten.- 12 Der.Benchmark-Test.- 12.1 Benchmarktest mit File Server Compaq 386.- 12.2 Benchmarktest mit File Server Novell Typ 286B.- 12.3 Benchmarktest mit einem zweiten File Server Compaq 386.- 13 Die Datensicherheit im Netz.- 13.1 Datensicherheit mit SFT.- 13.2 Datensicherheit mit UPS.- 13.3 Datensicherheit mit Backups.- 13.4 Datensicherheit mit TTS (Transaktionsfortschreibung).- 14 Weitere Sicherheitssysteme von NetWare.- 14.1 Der Supervisor.- 14.2 Konsole-Operatoren.- 14.3Queue-Operatoren.- 14.4 User.- 14.5 Die Zugriffsrechte (Trustee Assignments).- 14.6 Maximum Rights eines Directies.- 14.7 Einschränkungen durch Dateiattribute.- 14.8 Das LOGIN mit Username und Paßwortvergabe.- 14.9 Einschränkungen der Verbindungen.- 14.10Einschränkungen über Konto-Limits.- 14.11 Automatisches Logout.- 15 Allgemeiner Leistungsumfang des Netzwerkbetriebssystems NetWare im Überblick.- 15.1 Beschleunigter Zugriff auf Daten im File Server.- 15.2 Software-Kompatibilität.- 15.3 Multiuser-Umgebung.- 15.4 Virtuelle Konsole.- 15.5 Das Druck-Spooling.- 15.6 Benennung von Warteschlangen.- 15.7 Elektronische Post.- 15.8 Stand-Alone-Nutzung.- 15.9 Dienstprogramme.- 16 Netzwerküberwachungsprogramme.- 17 Vernetzung und High Tech in der Praxis.- 17.1 Vernetzung und High Tech in der Schulorganisation.- 17.2 Vernetzung und High Tech in der Praxis.- 18 Schlußbetrachtung.- Quellenverzeichnis. Weitere Informationen: | | Author: | Gisela Frank | Verlag: | Vieweg & Teubner | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkbücher, Netzwerkbücher - deutschsprachig, bücher für datenbanken - deutschsprachig, Betriebssystem; Brücke; Computer; Ethernet; ISDN; Kommunikationssystem; Kompatibilität; Lokale Netze; NetWare; Organisation; Punkt-zu-Punkt-Verbindung; TCP/IP; Topologie; Control, Betriebssystem, Brücke, Computer, Ethernet, ISDN, Kommunikationssystem, Kompatibilität, Lokale Netze, NetWare, Netzwerke |
| | |
| |