Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trioker mathematisch gespielt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783528083946
Hersteller:
     Vieweg & Teubner
Herst.-Nr.:
     9783528083946
EAN/GTIN:
     9783528083946
Suchbegriffe:
Mathematik-Bücher
Mathematikbücher - deutschsprachig
mathematik bücher
2 Die 24 logischen Steine ........ . . . . .. . 11 3 Puzzles und Formen . . . . . . . . . . . .. . . . 12 . A Ganz einfache Puzzles . . . . . . . . . .. . . . 12 B Einfache Puzzles. . . . . . . . . . . . .. . . . 13 . C Schwierige Puzzles ................ 14 D Erste Puzzles mit 24 Steinen . . . . . . .. . . 15 E Eine erste Freiheit ................ 16 F Eine zweite Freiheit ............... 17 G Zwei Freiheiten gleichzeitig ........ 18 H Einschrankungen ................ 19 I Verfeinerte Einschrankungen ......... 20 K Einander erganzende Freiheiten und E- schrankungen . . . . . . . . . . . . . .. . . . 21 . . L Puzzles, die besonders schwierig sind ... 22 M Das Riesensechseck . . . . . . . . . . . .. . . 24 . 4 Gesellschaftsspiele .................. 25 A Einfache Spiele .................. 25 B Das symmetrische Duell. . . . . . . . . .. . . 27 C Spiel fiir N Spieler. . . . . . . . . . . .. . . . 30 . 5 Erste Ubungen und FragesteUungen . . . . .. . 32 A Zuerst einige Ubungen, die rasch erledigt sind . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 32 . . . . B Einiges zum Sechseck .............. 33 C Wozu die Gleichheit dient .......... 33 D Beschreibung der Steine durch Fra- spiele . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 34 . . . E Erste Zuordnungen . . . . . . . . . . . .. . . 36 . F Drei Pfeiltypen . . . . . . . . . . . . . . . 37 . . . G Zweier-Puzzles und ihre Darstellungen ... 38 H Dreier-Puzzles, Vierer-Puzzles, N-Puzzles . 42 6 Weitere Dberlegungen und Dbungen . . . . .. . 45 A Definition der Spielsteine . . . . . . . . .. . . 45 B Anzahl der Spielsteine . . . . . . . . . .. . . . 45 C Logische Anordnung der Spielsteine . . . .. 47 3 D Bezeichnung der Spielsteine . . . . . . .. . . 49 E Systematik der Puzzles zur Wiederholung 49 F Blumen mit der Zahl 3 . . . . . . . .. .. . . 53 . 7 Voll durchdachte Puzzlebeispiele . . . . . . .. . 55 A Logische Puzzles. . . . . . . . . . . . .. . . . 55 .
Weitere Informationen:
Author:
Marc Odier; Y. Roussel
Verlag:
Vieweg & Teubner
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Arithmetik; Codierung; Computer; Elektrotechnik; Gesellschaft; Konstruktion; Spiele; Symmetrie; Symmetrische Relation; Typen; Wahrscheinlichkeit; Zeichnung, Arithmetik, Codierung, Computer, Elektrotechnik, Gesellschaft, Konstruktion, Logik, Spiele, Symmetrie, Symmetrische Relation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.