Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einführung in UNIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783528253295
Hersteller:
     Vieweg & Teubner
Herst.-Nr.:
     9783528253295
EAN/GTIN:
     9783528253295
Suchbegriffe:
Betriebssystembücher
Betriebssysteme (Fachbücher)
Bücher für Betriebssysteme - deutsc...
Bücher für Datenbanken - deutschspr...
1 Systemcharakteristika.- 1.1 Historie.- 1.2 Standardisierung.- 1.3 Eigenschaften des UNIX-Systems.- 2 Erste Kommandos und Werkzeuge.- 2.1 Arbeitsweise einer Shell.- 2.2 Dateikommandos und vi.- 2.3 Weitere Kommandos und Werkzeuge.- 3 Dateisystem.- 3.1 Dateien und Dateiverzeichnisse.- 3.2 Zugriffsrechte.- 3.3 Verweise (Links) auf Dateien.- 4 Interaktives Arbeiten mit der Bourne-Shell.- 4.1 Bourne-Shell, C-Shell und Korn-Shell.- 4.2 Aufbau von Shell-Kommandos.- 4.3 Redirection und Pipelines.- 4.4 Prozeßverwaltung.- 4.5 Expandierung von Dateinamen.- 4.6 Kommando-Trenner und -Gruppen.- 5 Einfache Kommandoprozeduren (Shell-Scripts).- 5.1 Erzeugen und Starten eines Scripts.- 5.2 Benutzerdefinierte Variablen.- 5.3 Lesen von der Standard-Eingabedatei.- 5.4 Entwertungsmechanismen.- 5.5 Export von Variablen.- 6 Shell-Variablen.- 6.1 Umsetzbare Shell-Variablen.- 6.2 Nicht umsetzbare Shell-Variablen.- 6.3 Argumente aus der Kommandozeile.- 6.4 Wertzuweisung an die Variablen 1, 2, ..., 9.- 7 Kommandoausführung.- 7.1 Punkt-Kommando.- 7.2 Kommandosubstitution.- 7.3 Reihenfolge der Shell-Aktionen.- 8 Kontrollstrukturen.- 8.1 test-Kommando und if-Verzweigung.- 8.2 for-Schleifen und expr-Tool.- 8.3 while-Konstruktion.- 8.4 Verlassen von Schleifen.- 8.5 case-Verzweigungen.- 9 Kommandoprozeduren mit Eingaben.- 9.1 Lesen von einer Datei.- 9.2 Here-Scripts.- 9.3 Abfangen von Signalen.- 10 Textmusterverarbeitung.- 10.1 Reguläre Ausdrücke.- 10.2 grep-Familie.- 10.3 Einführung in das awk-Tool.- 11 C-Schnittstelle.- 11.1 Systemaufrufe.- 11.2 Aufbau eines einfachen C-Programms.- 11.3 s-Bit-Mechanismus.- 12 UNIX in Lokalen Netzen.- 12.1 Client-Server-Modell.- 12.2 TELNET und FTP.- 12.3 NFS.- 12.4 X-Window.- 13 Systemverwaltung.- 13.1 Superuser.- 13.2 Bootstrap.- 13.3 Zeitlich verschobeneAufträge.- 13.4 Gefährdung des Rechenbetriebs.- Lösungen zu den Übungsaufgaben.- ASCII-Tabelle.- Abkürzungen.- Register.
Weitere Informationen:
Author:
Werner Brecht
Verlag:
Vieweg & Teubner
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Datenbanken (Fachbücher), Datenbankenbücher, betriebssysteme (fachbücher), Betriebssystem (EDV) / Unix, Unix, Betriebssystem; Bourne; Computer; Entwicklung; Export; Internet; Konstruktion; Mechanismus; Netzwerk; Programmierung; Stabilität; Systeme; Werkzeug, Betriebssystem, Bourne, Computer, Entwicklung, Export, Internet, Konstruktion, Mechanismus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.