| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783531022499 Herst.-Nr.: 9783531022499 EAN/GTIN: 9783531022499 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1. Einleitung.- 2. Aufgabenstellung.- 3. Methoden der Bündel-Zugprüfung an Faserkollektiven.- 4. Vergleich zwischen dem Zugverhalten von Bündeln und Fasern.- 4.1 Grundlagen der Zusammenhänge zwischen den Kraft-Längenänderungs-Kurven der Einzelfasern und des Bündels.- 4.2 Näherungsweise Berechnung des Bündel-Wirkungsgrades.- 4.3 Rückschluß von den Ergebnissen am Bündel auf die Einzelfaser-Kenndaten.- 4.4 Beziehungen zwischen Bündel- und Einzelfaser-Zugfestigkeit sowie zwischen Bündel- und Einzelfaser-Reißdehnung an Hand experimentell ermittelter Werte.- 4.5 Beziehungen zwischen Bündel- und Garn-Zugfestigkeit sowie zwischen Bündel- und Garn-Reißdehnung an Hand experimentell ermittelter Werte.- 5. Einfluß der Versuchsbedingungen beim Bündel-Zugversuch auf die Meßwerte.- 5.1 Einspannlänge.- 5.2 Vorspannung.- 5.3 Feinheit des Bündels.- 5.4 Bündelbreite.- 5.5 Klemmenbeläge.- 5.6 Klemmendruck.- 6. Einfluß materialbedingter Faktoren auf die Meßwerte der Bündel-Zugprüfung.- 6.1 Faserlänge und Durchmesser.- 6.2 Faserkräuselung.- 7. Einflußfaktoren der Bündelherstellung.- 8. Fehlerursachen bei Vergleichsversuchen.- 9. Verbesserung der Reproduzierbarkeit der Bündel-Zugprüfung durch eine von subjektiven Einflüssen freie Bündelherstellung.- 9.1 Aufbau und Wirkungsweise eines neuen Gerätes zur halbautomatischen Herstellung von Faserbündeln für die Zugprüfung.- 9.2 Ergebnisvergleich der Bündel-Zugprüfung mit manuell und mit maschinell hergestellten Bündeln.- 10. Die Anwendung der Bündel-Zugprüfung als Qualitätskontrolle in der wollverarbeitenden Industrie.- 10.1 Die Bündel-Zugprüfung an Rohwolle.- 10.2 Die Bündel-Zugprüfung im Waschwoll-Sektor.- 10.3 Die Bündel-Zugprüfung im Kammwoll-Sektor.- Zusammenfassung.- Schlußbetrachtung.-Danksagung.- Abbildungen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Günter Blankenburg | Verlag: | VS Verlag für Sozialwissenschaften | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeit; Einheit; Entwicklung; Industrie; Maschine; Qualität; Textil, Arbeit, Einheit, Entwicklung, Industrie, Maschine, Qualität, Textil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |