Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Technikbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Die Gebrauchseigenschaften des Stahls X 45 CrMoV 15 bei der Verwendung als Messerstahl und sein Verhalten bei der Warmformgebung Vergleich zwischen den beiden Messerstählen X 45 C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783531028002
Hersteller:
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Herst.-Nr.:
9783531028002
EAN/GTIN:
9783531028002
Suchbegriffe:
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - deutschs...
allgemeine technikbücher
1. Einleitung.- 2. Einfluß der unterschiedlichen Wärmebehandlung auf die bei den Stählen X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13 erreichbare Härte.- 2.1 Härteverhalten der Stähle X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13.- 2.2 Einfluß unterschiedlicher Haltezeiten beim Härten auf das Härteverhalten der Stähle X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13.- 2.3 Härte nach dem Anlassen.- 3. Einfluß der Wärmebehandlung auf die Schneideigenschaften der Stähle X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13.- 3.1 Schneidhaltigkeitsprüfung.- 3.2 Schneidverhalten.- 4. Einfluß der Wärmebehandlung auf die Korrosionsbeständigkeit des Stahls X 45 CrMoV 15.- 4.1 Potentialprüfung.- 4.2 Einfluß von Prüfzeit und Härtetemperatur.- 4.3 Einfluß von Prüfzeit und Anlaßtemperatur.- 4.4 Korrosionsbeständigkeit und Härte.- 5. Das Verhalten des Stahls X 45 CrMoV 15 bei Biegebeanspruchung.- 5.1 Biegeprüfung.- 5.2 Biegeversuche an gehärteten und nicht angelassenen Proben.- 5.3 Biegeversuche an gehärteten und angelassenen Proben.- 6. Das Verhalten der Stähle X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13 bei der Warmformgebung zur Herstellung von Messerklingen.- 6.1 Messerherstellung.- 6.2 Durchführung der Warmformgebung bei der Tafelmesserherstellung.- 6.3 Gefügeausbildung der Stähle X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13 nach dem Schmieden bzw. Pressen.- 6.4 Härte und Korrosionsverhalten des Vormaterials (Flachstahl) und ausgeschmiedeter Messerklingen aus X 45 CrMoV 15 in Abhängigkeit unterschiedlicher Fertigungsverfahren.- 6.5 Einfluß der Abkühlgeschwindigkeit nach dem Härten auf die Härte und das Korrosionsverhalten bei Flachstahl und geschmiedeten Messerklingen aus Stahl X 45 CrMoV 15.- 6.6 Einfluß der Warmformgebungsverfahren und der unterschiedlichen Verformungstemperaturen auf das Korrosionsverhalten.- 6.7 Verhalten der durchSchmieden bzw. Pressen verformten Stähle X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13 beim Polieren.- 7. Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Untersuchungen des Härteverhaltens, der Schneideigenschaften und des Korrosionswiderstandes an Proben aus Flachstahl und Blechen der Stähle X 45 CrMoV 15 und X 40 Cr 13.- 7.1 Härteverhalten.- 7.2 Härte nach dem Anlassen.- 7.3 Schneidhaltigkeit der gehärteten und angelassenen Proben aus Flachstahl der untersuchten Stähle.- 7.4 Korrosionsverhalten der gehärteten und angelassenen Proben aus Flachstahl der untersuchten Stähle.- 8. Zusammenfassung.- 9. Literaturverzeichnis.
Weitere Informationen:
Author:
Hans Stüdemann
Verlag:
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Sprache:
ger
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Technik
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Anlassen; Blech; Fertigung; Forschung; Härten; Industrie; Korrosion; Maschine; Stahl; Werkstoff; Verfahren
,
Anlassen
,
Blech
,
Fertigung
,
Forschung
,
Härten
,
Industrie
,
Korrosion
,
Maschine
,
Stahl
,
Verfahren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen