| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783540034148 Herst.-Nr.: 9783540034148 EAN/GTIN: 9783540034148 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | A. Narkose-Brände und -Explosionen.- 1. Statistisches.- 2. Grundbedingungen.- 2.1 Vorhandensein eines zündfähigen Stoffes.- 2.2 Vorhandensein von Luft oder Sauerstoff.- 2.3 Vorhandensein einer Zündquelle.- 3. Allgemeines über Brände und Explosionen.- 3.1 Begriffsbestimmungen.- 3.2 Oxydation -- Brand.- 3.3 Explosion.- 4. Entzündungseigenschaften der verschiedenen Narkotika.- 4.1 Allgemeines.- 4.2 Mindestzündtemperaturen.- 4.3 Elektrische Mindestzündenergien.- 4.4 Zündgrenzen in Luft, Sauerstoff und Stickoxydul.- 4.41 Äthen (Äthylen).- 4.42 Trimethylen (Cyclopropan).- 4.43 Divinyl-Äther (Vinethene).- 4.44 Diäthyl-Äther (Äther pro narcosi).- 4.45 Trifluor-Äthyl-Vinyl-äther (Fluoromar).- 4.46 Äthylchlorid (Chloräthyl).- 4.47 Methoxyfluoran (Penthrane).- 4.48 Tridiloräthylen (Trilene).- 4.49 Azeotrope Gemische.- 4.5 Zündfähigkeit von Narkotika in Verbindung mit ,,trägen" Gasen.- 5. Gefahrenbereiche.- 5.1 Begriffsbestimmungen.- 5.2 Dichte -- Diffusionsgeschwindigkeit von Narkose-Gasen und -Dämpfen.- 5.3 Beispiele für die Ausbildung von Gefahrenbereichen in Anaesthe- sie-Räumen.- 6. Entstehung von Bränden und Explosionen, Maßnahmen zu ihrer Verhütung.- 6.1 Mechanische Ursachen -- Stoß, Fall.- 6.2 Zündfähige Energiequellen 326.21 Selbstentzündung -- Selbstzerfall.- 6.22 Reibungswärme.- 6.23 Mechanische Funken.- 6.24 Heiße Oberflächen.- 6.25 Offenes Feuer.- 6.26 Elektrische Funken und Lichtbögen.- 6.261 Begriffsbestimmungen.- 6.262 Ortsfeste elektrische Betriebsmittel.- 6.263 Ortsveränderliche Betriebsmittel.- Fußsdialter und Verlängerungskabel.- Hilfsgeräte wie Saugpumpen etc.- Leuchten und Endoskope.- Röntgen-Geräte.- Überwachungs- und Wiederbelebungs-Geräte.- Elektrochirurgie-Geräte.- 6.27 Elektrostatische Entladungsfunken.- 6.271 Begriffsbestimmungen.- 6.272 Widerstände und Aufladungen von Personen.- 6.273 Widerstände und Aufladung von Mobiliar und Narkosegeräten.- 6.274 Widerstände von Fußbodenbelägen.- 7. Unterstützende lüftungstechnische Maßnahmen.- 7.1 Allgemeines.- 7.2 Einfluß von lüftungstechnischen Maßnahmen auf die Entstehung von Bränden und Explosionen durch die unter A 6.22--6.26 aufgeführten Energiequellen.- 7.3 Einfluß von lüftungstechnischen Maßnahmen auf die Entstehung von Bränden und Explosionen durch elektrostatische Entladungsfunken.- 7.4 Aufbau von lüftungstechnischen Einrichtungen für Anaesthesie- Räume.- 8. Röntgen-Trakte bzw. -Räume.- 9. Meß- und Warngeräte.- 9.1 Geräte zur Feststellung von entzündbaren Gemischen.- 9.2 Geräte zur Anzeige von statischen Aufladungen.- 9.3 Geräte zur Prüfung der Abieitfähigkeit von Personen.- 9.4 Geräte zur Anzeige von Fehlern im elektrischen Leitungsnetz.- 10. Auswirkungen von Narkose-Bränden und -Explosionen.- 10.1 Allgemeines.- 10.2 Auswirkungen auf Patienten.- 10.3 Auswirkungen auf Personal.- 10.4 Auswirkungen auf Geräte und Räume.- B. Andere und ungewöhnliche Arten von Bränden und Explosionen.- 1. Allgemeines.- 2. Haut-Reinigungs-(Entfettungs-) und Desinfektionsmittel.- 3. Sauerstoff-Brände und -Explosionen.- 4. Explosionen durch im Körper verbleibende Narkose-Gase und -Dämpfe.- 4.1 In den Lungen.- 4.2 Im Magen.- 5. Explosionen durch endogene physiologische Gase.- 5.1 Allgemeines.- 5.2 Entstehung, Entzündung und Auswirkungen.- 5.21 Magen-Darmtrakt.- 5.22 In der Blase.- 6. Brände und Explosionen abseits von Anaesthesieräumen.- 7. Die Kalt-Sterilisation.- C. Lagerung und Umgang mit zündfähigen Stoffen, Unglücksfälle durch Verwechslung von Gasen.- 1. Allgemeines.- 2. Verdichtete bzw. verflüssigte Gase.- 2.1 Begriffsbestimmungen.- 2.2 Lagerung von Gasflaschen.- 2.3 Umgang mit Gasflaschen.- 2.4 Anschließen bzw. Austausch von Gasflaschen.- 2.5 Für den Betrieb von Sauerstoffzelten sind folgende Punkte unbedingt zu beachten.- 2.6 Unglücksfälle durch Verwechslung von Gasen.- 3. Flüssige Narkotika.- 3.1 Begriffsbestimmungen.- 3.2 Lagerung und Umgang.- 4. Haut-Reinigungs-(Entfettungs-) und Desinfektionsmittel.- 4.1 Begriffsbestimmungen.- 4.2 Lagerung und Umgang.- D. Elektrische Unfälle.- 1. Allgemeines.- 2. Installation und ortsfeste Geräte.- 3. Ortsbewegliche Hilfsgeräte und Leuchten.- 4. Elektromedizinische Geräte.- E. Militär- und Katastrophen-Sanitätsdienst.- 1. Allgemeines.- 2. Ortsveränderliche Behelfs-Operationsräume.- 3. Ortsfeste Behelfs-Räume.- 4. Lagerung und Umgang mit zündfähigen Stoffen.- F. Wichtigste in- und ausländische Vorschriften, Verordnungen, Normblätter und Richtlinien.- G. Schrifttum. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | Hans J. Harder | Verlag: | Springer Berlin | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anästhesie; Chirurgie; Elektromedizin; Endoskop; Entzündung; Klinik; Krankenhaus; Medizin; Narkose; Narkosegerät; Physik; Röntgen; Sicherheit; Stent, Anästhesie, Chirurgie, Elektromedizin, Endoskop, Entzündung, Klinik, Krankenhaus, Medizin, Narkose, Narkosegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |