| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783540120285 Herst.-Nr.: 9783540120285 EAN/GTIN: 9783540120285 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einführung.- 1 Abfallerzeugung durch den Menschen.- 2 Radioaktive Stoffe und Abfälle.- 2.1 Kernumwandlungen, Radioaktivität, Strahlendosis.- 2.2 Natürliche radioaktive Stoffe.- 2.3 Künstliche radioaktive Stoffe.- 2.4 Herkunft radioaktiver Abfälle.- 2.5 Radionuklidzusammensetzung radioaktiver Abfälle.- 2.6 Klassifikation radioaktiver Abfälle.- 2.7 Radioaktive Abfallmengen.- 2.8 Wärmeentwicklung radioaktiver Abfälle.- 2.9 Gründe für die Deponie radioaktiver Abfälle außerhalb der Biosphäre.- 2.10 Die Zeitfrage bei der Endlagerung radioaktiver Abfälle.- 3 Zwischenlagerung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle.- 4 Wiederaufarbeitung abgebrannter Brennelemente.- 5 Möglichkeiten des Verbleibs radioaktiver Abfälle.- 5.1 Erdkruste.- 5.2 Weltraum.- 5.3 Kernumwandlung (Transmutation).- 6 Barrieren.- 6.1 Natürliche (geologische) Barrieren.- 6.2 Technische Barrieren.- 7 Die Deponie radioaktiver Abfälle in der Erdkruste.- 7.1 Magmatische Gesteine.- 7.2 Sedimentgesteine.- 7.3 Metamorphe Gesteine.- 7.4 Ozeane, Tiefseebereiche.- 7.5 Eiskappen.- 8 Techniken zur Einlagerung radioaktiver Abfälle.- 8.1 Gräben an der Erdoberfläche.- 8.2 Tiefbohrlöcher.- 8.3 Kavernen.- 8.4 Bergwerke.- 8.5 Radioaktive Lösungen.- 8.6 Radioaktive Gase.- 9 Das Steinsalz-Konzept.- 9.1 Geowissenschaftliche Grundlagen.- 9.2 Bisherige Entwicklungen.- 9.3 Die Endlagerung in Salzstöcken Norddeutschlands.- 9.4 Geowissenschaftlich begründetes Endlagerkonzept für Salzstöcke in Norddeutschland.- 10 Konflikte um die Deponie radioaktiver Abfälle.- 11 Politische Entscheidungen.- 12 Literatur- und Quellenverzeichnis.- 13 Abkürzungen und Fachausdrücke.- 14 Autoren- und Sachverzeichnis. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | A.G. Herrmann | Verlag: | Springer Berlin | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bau und umwelttechnik, Abfallmengen, Endlagerung, Glas, Radioaktiver Abfall, Salzstock, Sediment, Sedimentgestein, Tektonik, Temperatur, magmatische Gesteine, water quality and water pollution |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |