Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
englischsprachige Literatur
>
Medizinbücher - englischsprachig
>
Artikel
Breast Cancer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783540367802
Hersteller:
Springer Verlag
Herst.-Nr.:
9783540367802
EAN/GTIN:
9783540367802
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - englischsprachig
medizinbücher - englischsprachig
Histological Classification of Breast Cancer.- Biomarkers for Breast Cancer: Towards the Proposition of Clinically Relevant Tools.- Circulating Tumour Markers in Breast Cancer.- Axillary Lymph Node Status Evaluation in Breast Cancer Patients: Role of SPECT and Pinhole SPECT with Cationic Lipophilic Radiotracers.- Breast Imaging with Scintimammography.- 99mTc-MIBI in the Evaluation of Breast Cancer Biology.- Sentinel Node Detection in Pre-Operative Axillary Staging.- State of the Art of Current Modalities for the Diagnosis of Breast Lesions.- New Trends of MRI in Breast Cancer Diagnosis.- PET Imaging of Breast Cancer Molecular Biomarkers.- The Role of FDG-PET for Axillary Lymph Node Staging in Primary Breast Cancer.- Measuring Response to Chemotherapy in Locally Advanced Breast Cancer: Methodological Considerations.- FDG-PET in Monitoring Therapy of Breast Cancer.- FDG-PET and Tumour Marker Tests for the Diagnosis of Breast Cancer.- Advantages and Limitations of FDG PET 16 in the Follow-Up of Breast Cancer.- PET/CT and Breast Cancer.- Current Role of Bone Scan with Phosphonates in the Follow-Up of Breast Cancer.- Progress in the Treatment of Early and Advanced Breast Cancer.- 186Re-HEDP for Metastatic Bone Pain in Breast Cancer Patients.- 153Sm-EDTM for Bone Pain Treatment in Skeletal Metastases.- The Choice of the Correct Imaging Modality in Breast Cancer Management.
Weitere Informationen:
Author:
Emilio Bombardieri; Gianni Bonadonna; Luca Gianni
Verlag:
Springer Berlin
Sprache:
eng
... >
Naturwissenschaften, Medizin, Informatik, Technik
>
Medizin
>
Ganzheitsmedizin
Weitere Suchbegriffe:
Brust / Mammakarzinom
,
Brustkrebs
,
Krebs (Krankheit) / Brustkrebs
,
Krebs (Krankheit) / Mammakarzinom
,
Medizin / Nuklearmedizin
,
Nuklearmedizin
,
Radiologie / Nuklearmedizin
,
Breast Cancer Diagnosis and Management
,
Nuclear Medicine Imaging
,
Nuclear Medicine Therapy
,
Nuclear Medicine in Breast Cancer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen