| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 858A-9783540553793 Herst.-Nr.: 9783540553793 EAN/GTIN: 9783540553793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1 Einführung.- 2 Ficksche Gleichungen und Lösungen.- 2.1 Ficksche Gleichungen.- 2.2 Lösungen der 2. Fickschen Gleichung für konstante Diffusionskoeffizienten.- 2.3 Lösungen bei konzentrationsabhängigen Diffusionskoeffizienten.- 3 Experimentelle Methoden.- 3.1 Tracermethoden.- 3.2 Messungen im chemischen Konzentrationsgefälle.- 3.3 Physikalische Meßmethoden.- 4 Gitterdefekte.- 4.1 Leerstellen.- 4.2 Zwischengitteratome.- 4.3 Versetzungen und Korngrenzen.- 5 Theorie der Diffusion.- 5.1 Thermodynamische Ableitung der Fickschen Gleichung.- 5.2 Wahl des Bezugssystems.- 5.3 Allgemeine phänomenologisch-thermodynamische Behandlung der Diffusion.- 5.4 Reaktionskinetische Behandlung der Diffusion.- 5.5 Mittleres Verschiebungsquadrat und Korrelationsfaktoren.- 5.6 Temperaturabhängigkeit der Aktivierungsenthalpie und Aktivierungsenthalpie und Aktivierungsentropie.- 5.7 Platzwechsel über Einfach- und Doppelleerstellen.- 5.8 Druckabhängigkeit der Diffusionskoeffizienten.- 5.9 Massenabhängigkeit der Diffusion.- 6 Diffusion in Reinmetallen.- 6.1 Metalle mit fcc Struktur.- 6.2 Metalle mit bcc Struktur.- 7 Diffusion in Legierungen.- 7.1 Extrem verdünnte Legierungen.- 7.2 Konzentierte Legierungen.- 7.3 Diffusion in Mehrkomponentensystemen.- 8 Diffusionsverhalten von Gasen und Kohlenstoff in Metallen.- 8.1 Einführung.- 8.2 Zwischengitterplätze.- 8.3 Spezielle Meßmethoden für Zwischengitterdiffusion.- 8.4 Diffusionsverhalten von Wasserstoff-Isotopen in Metallen.- 8.5 Diffusion der Wasserstoff-Isotope in fcc Metallen.- 8.6 Kohlenstoff-, Stickstoff- und Sauerstoff-Diffusion in Metallen.- 9 Diffusion in Korngrenzen, Versetzungen und auf Oberflächen.- 9.1 Korngrenzendiffusion.- 9.2 Diffusion in Versetzungen.- 9.3 Oberflächendiffusion.- 10 Diffusion in amorphen metallischenLegierungen.- 10.1 Einige Grundlagen.- 10.2 Experimentelle Methoden zur Untersuchung der Diffusion in amorphen Metallen.- 10.3 Strukturelle Relaxation und Diffusion.- 10.4 Diffusion im amorphen und im kristallinen Zustand.- 10.5 Temperaturabhängigkeit der Diffusion in amorphen Metallen.- 10.6 Amorphisierung durch Reaktionsdiffusion. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Author: | H. Mehrer; Theodor Heumann | Verlag: | Springer Berlin | Sprache: | ger |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: chemische technik, BewegungsvorgängeinMetallkristallen; Entropie; Festkörperphysik; Legierung; Metall, Bewegungsvorgänge in Metallkristallen, Diffusion, Entropie, Festkörperphysik, Legierung, Metall |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |