| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783570039977 Herst.-Nr.: 9783570039977 EAN/GTIN: 9783570039977 |
| |
|
| | |
| In der fröhlich gestalteten Geschenktüte befinden sich ein Buch mit mehreren Drache Kokosnuss Abenteuern (aus "Der kleine Drache Kokosnuss und seine ersten Abenteuer"), ein spannendes Rätselheft mit Bleistift, ein kniffliges Kugel-Labyrinth sowie sieben lustige Sticker mit Kokosnuss und seinen Freunden. Das praktisch verpackte Set sorgt auf jeder Reise, im Urlaub oder bei regnerischen Tagen zu Hause für viel Abwechslung. Einfach auspacken und loslegen. Ein Muss für alle Freunde des kleinen Drachen Kokosnuss! Ausstattung: Mit fbg. Illustrationen; Tüte: 11,2 x 8,2 x 5,2 cm; Rätselheft: 7,5 x 10,5 cm; Stickerblatt: 10 x 11 cm; Kugel-Labyrinth: 6 cm Durchmesser Weitere Informationen: | | Author: | Ingo Siegner | Verlag: | cbj | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinderbeschäftigung, geburtstagsfeier, schulstart, fressdrache oskar, stachelschein matilda, spielspaß, ostergeschenk, weihnachtsgeschenk für kinder, kindergeburtstag, geschenkidee für kinder |
| | |
| |