Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Philosophiebücher - deutschsprachig
>
Artikel
Gottsuche und Sinnfrage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783579054285
Hersteller:
Gütersloher Verlagshaus
Herst.-Nr.:
9783579054285
EAN/GTIN:
9783579054285
Suchbegriffe:
Philosophie-Bücher
Philosophiebücher
Philosophiebücher - deutschsprachig
philosophie bücher
- Ein lange verschollenes Dokument einer spannenden Begegnung - Zum 100. Geburtstag von Viktor E. Frankl am 5. März 2005 Der Psychotherapeut V. E. Frankl und der jüdische Theologe P. Lapide gestalteten 1984 in Wien einen interdisziplinären Dialog über Heil und Heilung des Menschen, der bislang unveröffentlicht blieb. Der besondere Reiz dieses Bandes liegt in dem Bestreben der beiden Autoren, sich ganz für die Perspektive der jeweils anderen Disziplin zu öffnen und ihr Wissen ausschließlich in den Dienst der Suche nach Wahrheit zu stellen. Dabei begegnen sich die beiden praktizierenden Juden immer wieder auf dem Boden ihrer persönlichen religiösen Erfahrung und in Bezug auf prägende, lebensgeschichtliche Ereignisse wie dem Holocaust. Fundamentale, existentielle Fragestellungen wie Leid und Schuld aber auch Liebe und Lebenssinn kommen hier in beeindruckender Tiefe zur Sprache.
Weitere Informationen:
Author:
Pinchas Lapide; Viktor E. Frankl
Verlag:
Gütersloher Verlagshaus
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Philosophie
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Gottesbeweis
,
Philosophie / Religion, Theologie
,
Religionsphilosophie
,
Interreligiös
,
Religion / Interreligiös
,
buch; bücher; gott; judentum; lebenssinn; religionsphilosophie
,
judentum
,
buch
,
bücher
,
religionsphilosophie
,
gott
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.