Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschlechtergeschichte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783593509488
Herst.-Nr.:
     9783593509488
EAN/GTIN:
     9783593509488
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Inhalt 1. Einleitung 9 2. Von der Frauengeschichte zur Geschlechtergeschichte 12 2.1 Gender - eine (macht-)analytische Kategorie 13 2.2 Kritik der Kategorie "Geschlecht": Erfahrung vs. Diskurs 20 2.3 Geschlecht als Markierung und tracer 24 2.4 Von gender zur queer theory 25 2.5 Doing gender - Geschlecht als Praxis 29 2.6 Narrating gender 32 2.7 Staging gender 35 2.8 Intersektionalität 36 2.9 (K)Ein gender turn? 39 3. Weiblich - männlich? Geschlechterbilder und Geschlechterordnungen im Wandel 42 3.1 "Natur" und "Kultur" der Geschlechter 43 3.2 Männliche (Natur-)Wissenschaften? 48 3.3 Vom Ein- zum Zwei-Geschlechter-Modell 50 3.4 Universität und Wissenschaften ohne Frauen? 52 3.5 Geschlechtersymbole und ihre (Be-)Deutungen 55 3.6 Geschlechtsidentitäten im Wandel 59 3.7 Kritik des Geschlechterrollen-Konzepts 61 4. Klasse, Stand und Geschlecht 64 4.1 Frauen als (ausgebeutete) "Klasse"? 65 4.2 Von der Frauen(erwerbs)arbeit zum "Wirtschaften mit der Geschlechterordnung" 75 4.3 Geschlechtergeschichte der Ökonomie 82 4.4 Geschlecht und materielle Kultur 84 5. Nation, Ethnizität und Geschlecht 86 5.1 Race, class und gender 87 5.2 Vom Antisemitismus zur jüdisch-deutschen Geschichte 89 5.3 Nation, Nationalismus und Geschlecht 92 5.4 Ethnizität und Geschlecht in postkolonialen Kontexten 97 5.5 Geschlechtergeschichte und Globalgeschichte 101 6. Öffentlich vs. privat? 106 6.1 Wider die Dichotomie "öffentlich - privat" 107 6.2 Öffentlichkeit(en) und die "Ordnung der Geschlechter" 113 6.3 Geschichte des (Nicht-)Privaten: Ehe, Haushalt und Familie 117 6.4 Geschichte der Sexualität(en) 125 7. Vom weiblichen Widerstand zur Politik der Geschlechter 131 7.1 Geschichte der Frauenbewegungen und des Feminismus 132 7.2 Kontinuität oder Kontingenz des Feminismus? 135 7.3 Querelle des femmes als (Proto-)Feminismus? 139 7.4 Weibliche Macht und "Listen der Ohnmacht" 143 7.5 Politikgeschichte als Geschlechtergeschichte 146 7.6 Militärwesen, (staatliche) Gewalt und Geschlecht 154 8. Das Geschlecht der Geschichte 156 8.1 Männliche Geschichtsschreibung? 156 8.2 Verwissenschaftlichung als Vermännlichung der Geschichte 171 8.3 Geschlechtergeschichte und "Allgemeine Geschichte" 174 8.4 Periodisierungen in der Geschlechtergeschichte 185 Nachwort zur 2. Auflage 190 Auswahlbibliographie 198 Sachregister 228
Weitere Informationen:
Author:
Claudia Opitz-Belakhal
Verlag:
Campus
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Frau / Geschichte, Kulturgeschichte, Gender Studies, Geschlechterforschung, Geschichte / Theorie, Philosophie, Geschichte / Einführung, Gesamtdarstellung, Überblick, Geschichte, Historie, Frauengeschichte; Gender; Gender History; Geschlechtergeschichte, Frauengeschichte, Gender, Gender History
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.