Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
Kunstbücher - deutschsprachig
>
Artikel
Allgemeines Künstlerlexikon (AKL) / Beranek - Briggs
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
858A-9783598228636
Hersteller:
Verlag Walter de Gruyter
Herst.-Nr.:
9783598228636
EAN/GTIN:
9783598228636
Suchbegriffe:
Bücher über Kunst
Kunstbücher
Kunstbücher - deutschsprachig
kunstbücher - deutschsprachig
Der dritte Nachtragsband (ab Beranek) enthält ca. 1.400 Biographien bildender Künstlerinnen und Künstler auf der Grundlage von über 100 in den letzten zwanzig Jahren erschienenen Künstlerlexika und weiteren aktuellen Publikationen sowie den von der AKL-Redaktion gesammelten bio-bibliographischen Informationen. Für die Bearbeitung der Gegenwartskünstler wurden intensive Online-Recherchen durchgeführt.
Weitere Informationen:
Author:
Günter Meißner; Andreas Beyer; Bénédicte Savoy; Wolf Tegethoff
Verlag:
De Gruyter
Sprache:
ger
... >
Geisteswissenschaften, Kunst, Musik
>
Kunst
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
AKL
,
ART
,
History
,
Reference
,
BIOGRAPHY & AUTOBIOGRAPHY
,
Artists
,
Architects
,
Photographers
,
REFERENCE
,
Encyclopedias
,
SOCIAL SCIENCE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 270,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen