Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audi 100 (82-90)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783613010666
Hersteller:
     Motorbuch Verlag
Herst.-Nr.:
     9783613010666
EAN/GTIN:
     9783613010666
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
In diesem Band (Nr. 114) werden die Modelle Audi 100 Limousine und Audi 100 Avant mit folgenden Benzinmotoren behandelt: Vierzylinder: 1,8-Liter 51 kW (70 PS) Österreich-Version, 1,8-Liter 55 kW (75 PS), 1,8-Liter 55 kW (75 PS) Euro-Kat, 1,8-Liter 65 kW (88 PS) Euro-Kat, 1,8-Liter 66 kW (90 PS), 1,8-Liter 66 kW (90 PS) Euro-Kat, 1,8-Liter 66 kW (90 PS) US-Kat Fünfzylinder: 1,9-Liter 74 kW (100 PS), 2,0-Liter 83 kW (113 PS) Euro-Kat, 2,0-Liter 85 kW (115 PS), 2,0-Liter 85 kW (115 PS) US-Kat, 2,14-Liter 77 kW (105 PS) US-Kat, 2,14-Liter 96 kW (130 PS), Schweiz-Version, 2,14-Liter 100 kW (136 PS), 2,23-Liter 85 kW (115 PS) US-Kat, 2,23-Liter 101 kW (138 PS), 2,3-Liter 100 kW (136 PS) US-Kat Ausstattungsvarianten: CC, CD, CS
Weitere Informationen:
Author:
Dieter Korp
Verlag:
Motorbuch Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: ratgeber fahrzeuge, Jetzt, helfe, ich, mir, selbst, Audi, 100, 1982, 1990, Modellvorstellung, Wagenpflege
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.