| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783613017610 Herst.-Nr.: 9783613017610 EAN/GTIN: 9783613017610 |
| |
|
| | |
| In diesem Band (Nr. 184) werden alle Modelle ab Oktober 1995 mit folgenden Vierzylinder-Benzinmotoren behandelt: · 1.6-Liter, 55kW/75PS · 1.6-Liter, 74kW/100PS · 1.8-Liter, 85kW/115PS · 2.0-Liter, 100kW/136PS Aus dem Inhalt: Modellvorstellung Wagenpflege Werkzeuge Motoren Schmiersystem Kühlsystem Kraftstoffversorgung Einspritzung und Zündung Abgasanlage Kraftübertragung Fahrwerk Bremsanlage Fahrzeugelektronik Innenraum Karosserie Technische Daten Weitere Informationen: | | Author: | Dieter Korp | Verlag: | Motorbuch Verlag | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratgeber fahrzeuge, Opel Vectra B, Jetzt helfe ich mir selbst, JHIMS, Band, Nr, 184, Oktober, 1995, Vierzylinder, Benzinmotoren, Liter |
| | |
| |