Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opel Vectra C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783613022300
Hersteller:
     Motorbuch Verlag
Herst.-Nr.:
     9783613022300
EAN/GTIN:
     9783613022300
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
In diesem Band (Nr. 231) werden alle Modelle ab 2002 mit folgenden Motoren behandelt: Benziner: 1.8 Liter, 16V, 90 kW/122 PS 2.2 Liter, 16V, 108 kW/147 PS 3.2 Liter V6, 24V, 155 kW/211 PS Diesel: 2.0 Liter DTI, 16V, 74 kW/100 PS 2.2 Liter DTI. 16V, 92 kW/125 PS Aus dem Inhalt: Modellvorstellung Wagenpflege Werkzeuge Motoren Schmiersystem Kühlsystem Kraftstoffversorgung Einspritzung und Zündung Abgasanlage Kraftübertragung Fahrwerk Bremsanlage Fahrzeugelektronik Innenraum Karosserie Technische Daten
Weitere Informationen:
Author:
Friedrich Schröder
Verlag:
Motorbuch Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig, Opel Vectra C, Jetzt, helfe, ich, mir, selbst, JHIMS, Band, Nr, 231, 2002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.