| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783613035683 Herst.-Nr.: 9783613035683 EAN/GTIN: 9783613035683 |
| |
|
| | |
| In diesem Band (Nr. 298) werden alle Modelle des Opel Corsa D ab Modelljahr 2013 mit folgenden Motoren behandelt: Benzinmotoren: 1,2 Liter 51 kW (70 PS) 1,2 Liter 63 kW (86 PS) 1,4 Liter 64 kW (87 PS) 1,4 Liter 74 kW (100 PS) 1,4 Liter Turbo 88 kW (120 PS) 1,6 Liter Turbo 141 kW (192 PS) 1,6 Liter Turbo 155 kW 210 PS) 1,2 LPG 63 kW (86 PS) Dieselmotoren: 1,3 Liter CDTI 65 kW (75 PS) 1,3 Liter CDTI 70 kW (95 PS) 1,7 Liter CDTI 96 (130 PS) Aus dem Inhalt: Modellvorstellung Wagenpflege Werkzeuge Motoren Schmiersystem Kühlsystem Kraftstoffversorgung Einspritzung und Zündung Abgasanlage Kraftübertragung Fahrwerk Bremsanlage Fahrzeugelektronik Innenraum Karosserie Technische Daten Weitere Informationen: | | Author: | Dieter Korp | Verlag: | Motorbuch Verlag | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratgeber fahrzeuge, Opel, Fahrzeug - Fahrzeugbau - Fahrzeugtechnik, Jetzt helfe ich mir selbst; Opel Corsa D; Reparaturanleitung, Reparaturanleitung, Opel Corsa D, Jetzt helfe ich mir selbst |
| | |
| |